Menu

Wischtuchspender WypAll® Reach PLUS™ General Clean™, für Zentralentnahme

von Kimberly-Clark   |   mehr Wischtücher, Putzpapier

Drucken
Robuster Einzelblatt-Wischtuchspender für ein sauberes und hygienisches Arbeitsumfeld.
Vorteile/Ausführungen
  • hygienisches, berührungsfreies Spendersystem
  • vielseitige Montagemöglichkeiten in unterschiedlichen Positionen
  • jeweils für eine blaue oder eine weiße Rolle
  • 50% weniger Papierverbrauch
  • mit Klappdeckel, abschließbar

Material
  • Kunststoff

Lieferumfang
  • mit Halterung für verschiedene Montagemöglichkeiten

Downloads

Für Sie interessant

Wischtuchspender für Großrollen | Wischtücher, Putzpapier
angesehen
Gekauft
Wischtuchspender für Großrollen

Kimberly-Clark | Wischtücher, Putzpapier

Wandmontierbarer oder freistehender Wischtuchhalter für Großrollen, zum leichten Abtrennen der Tücher.

Wischtuchspender für Großrollen, fahrbar | Wischtücher, Putzpapier
angesehen
Gekauft
Wischtuchspender für Großrollen, fahrbar

Kimberly-Clark | Wischtücher, Putzpapier

Mobiler Spender für Putztuchrollen, mit Halterung für Abfallsack und Bremspedal zur Sicherheit.

Bodenständer für Wischtuch-Großrollen | Wischtücher, Putzpapier
angesehen
Gekauft
Bodenständer für Wischtuch-Großrollen

Nordvlies Hygiene | Wischtücher, Putzpapier

Praktischer Spender für Wischtuch-Großrollen bis 40 cm Breite.

Bodenständer für Wischtuch-Großrollen, fahrbar | Wischtücher, Putzpapier
angesehen
Gekauft
Bodenständer für Wischtuch-Großrollen, fahrbar

Nordvlies Hygiene | Wischtücher, Putzpapier

Praktischer Spender für Wischtuch-Großrollen bis 40 cm Breite mit praktischem Müllsackhalter.

Wandhalter für Wischtuch-Großrollen | Wischtücher, Putzpapier
angesehen
Gekauft
Wandhalter für Wischtuch-Großrollen

Nordvlies Hygiene | Wischtücher, Putzpapier

Praktischer, wandmontierbarer Spender für Wischtuch-Großrollen von 33 bis 40 cm Breite.

Tischspender WypAll®, für Wischtuch | Wischtücher, Putzpapier
angesehen
Gekauft
Tischspender WypAll®, für Wischtuch

Wischtücher, Putzpapier

Spender für schnelle und leichte Entnahme von viertelgefalteten Wischtüchern, der durch seine Vielseitigkeit in unterschiedlichen Entnahme-Positionen genutzt werden kann.

Spendereimer Kimtech®, für Wettask™ | Wischtücher, Putzpapier
angesehen
Gekauft
Spendereimer Kimtech®, für Wettask™

Kimberly-Clark | Wischtücher, Putzpapier

Befüllbarer, luftdichter Behälter für vorgetränkte Wischtuchrollen oder zum Tränken trockener Tücher mit dem gewünschtem Desinfektions-, Lösungs- oder Reinigungsmittel.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken