Menu

Putzpapier Wipex® ZR

von Nordvlies Hygiene   |   mehr Wischtücher, Putzpapier

Drucken
Saugstarkes, 2-lagiges Putzpapier für rückstandsfreies Trockenwischen.
Vorteile/Ausführungen
  • nass und trocken reißfest 
  • perforierte Großrolle mit hoher Kapazität 
  • für handelsübliche Wandhalter und Bodenständer 

Material
  • 100 % Zellstoff
    Grammatur pro Lage 18,5 g/m2

Downloads

Für Sie interessant

Bodenständer für Wischtuch-Großrollen | Wischtücher, Putzpapier
angesehen
Gekauft
Bodenständer für Wischtuch-Großrollen

Nordvlies Hygiene Dazu passt

Stationärer Rollenhalter für Wischtuch-Großrollen bis 40 cm Breite.

Bodenständer für Wischtuch-Großrollen, fahrbar | Wischtücher, Putzpapier
angesehen
Gekauft
Bodenständer für Wischtuch-Großrollen, fahrbar

Nordvlies Hygiene Dazu passt

Mobiler Rollenhalter für Wischtuch-Großrollen bis 40 cm Breite mit praktischer Müllsackhalterung.

Wandhalter für Wischtuch-Großrollen | Wischtücher, Putzpapier
angesehen
Gekauft
Wandhalter für Wischtuch-Großrollen

Nordvlies Hygiene Dazu passt

Wandmontierbarer Rollenhalter für Wischtuch-Großrollen bis 40 cm Breite.

Aktion
Wischtuch WypAll® L10, Rolle | Wischtücher, Putzpapier
angesehen
Gekauft
Wischtuch WypAll® L10, Rolle

Kimberly-Clark | Wischtücher, Putzpapier

Zuverlässiges, 1-lagiges Einweg-Wischtuch mit hervorragender Reißfestigkeit und Saugfähigkeit durch AIRFLEX™-Technologie, für die Reinigung leicht verschmutzter Oberflächen und Aufwischen verschütteter Flüssigkeiten.

Wischtuch WypAll® L10, Zentralentnahme | Wischtücher, Putzpapier
angesehen
Gekauft
Wischtuch WypAll® L10, Zentralentnahme

Kimberly-Clark | Wischtücher, Putzpapier

Starkes, 1-lagiges Einweg-Wischtuch für die alltägliche Reinigung leicht verschmutzter Oberflächen und Aufwischen verschütteter Flüssigkeiten.

Wischtuch WypAll® L10, Zentralentnahme, für Reach PLUS™ und Roll Control™ | Wischtücher, Putzpapier
angesehen
Gekauft
Wischtuch WypAll® L10, Zentralentnahme, für Reach PLUS™ und Roll Control™

Kimberly-Clark | Wischtücher, Putzpapier

Zuverlässiges, 1-lagiges Einweg-Wischtuch mit hervorragender Reißfestigkeit und Saugfähigkeit durch AIRFLEX™-Technologie, für die Reinigung leicht verschmutzter Oberflächen und Aufwischen verschütteter Flüssigkeiten.

Wischtuch WypAll® L20, Rolle | Wischtücher, Putzpapier
angesehen
Gekauft
Wischtuch WypAll® L20, Rolle

Kimberly-Clark | Wischtücher, Putzpapier

Vielseitig verwendbares, 2-lagiges Einweg-Wischtuch mit hervorragender Reißfestigkeit und Saugfähigkeit durch AIRFLEX™-Technologie, für die Reinigung verschmutzter Oberflächen und Aufwischen verschütteter Flüssigkeiten.

Wischtuch WypAll® L20, Zentralentnahme | Wischtücher, Putzpapier
angesehen
Gekauft
Wischtuch WypAll® L20, Zentralentnahme

Kimberly-Clark | Wischtücher, Putzpapier

Vielseitig verwendbares, 2-lagiges Einweg-Wischtuch mit hervorragender Reißfestigkeit und Saugfähigkeit durch AIRFLEX™-Technologie, für die Reinigung verschmutzter Oberflächen und Aufwischen verschütteter Flüssigkeiten.

Wischtuch WypAll® L20 EXTRA+, Kleinrolle | Wischtücher, Putzpapier
angesehen
Gekauft
Wischtuch WypAll® L20 EXTRA+, Kleinrolle

Kimberly-Clark | Wischtücher, Putzpapier

Starkes, 2-lagiges Einweg-Wischtuch mit hoher Saugleistung, ideal zur Reinigung von Werkzeug und Händen.

Wischtuch WypAll® L20 General Clean™ , BRAG™ Box | Wischtücher, Putzpapier
angesehen
Gekauft
Wischtuch WypAll® L20 General Clean™ , BRAG™ Box

Kimberly-Clark | Wischtücher, Putzpapier

Starkes, 2-lagiges Einweg-Wischtuch mit hoher Saugleistung, ideal zur Reinigung von Werkzeug und Händen.

Wischtuch WypAll® L30 | Wischtücher, Putzpapier
angesehen
Gekauft
Wischtuch WypAll® L30

Kimberly-Clark | Wischtücher, Putzpapier

Vielseitig verwendbares, 3-lagiges Einweg-Wischtuch mit hervorragender Reißfestigkeit und Saugfähigkeit durch AIRFLEX™-Technologie, für industrielle Reinigungsaufgaben wie Aufwischen verschütteter Flüssigkeiten und Abwischen öliger Teile und Oberflächen.

Wischtuch H-Plus Universal, 2-lagig | Wischtücher, Putzpapier
angesehen
Gekauft
Wischtuch H-Plus Universal, 2-lagig

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Wischtücher, Putzpapier

Einmal-Wischtuch im Doppelpack für universelle Reinigungsaufgaben sowie schnelles Aufnehmen und Entfernen von Wasser, Öl und Fetten in Werkstatt und Industrie.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken