Menu

Wischtuch WypAll® L10 Zentralentnahme

von Kimberly-Clark   |   mehr Wischtücher, Putzpapier

Drucken

Effektives Wischtuch mit hervorragender Reißfestigkeit und Saugfähigkeit durch AIRFLEX™-Material, für wirtschaftliches und kosteneffizientes Wischen.


Vorteile/Ausführungen
  • nimmt Wasser 8-mal schneller auf und ist in nassem Zustand 50 % reißfester als herkömmliche Papiertücher
  • WypAll®-L-Wischtücher aus AIRFLEX™-Material können den Verbrauch gegenüber herkömmlichen 2-lagigen Wischtüchern um bis zu 20 % reduzieren

Material
  • Frischzellstoff AIRFLEX™

Zertifizierungen

Einfach NachhaltigerForest Stewardship Council® (FSC®)


Begründung Nachhaltigkeit
Kimberly-Clark setzt auf Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft (FSC-Zertifizierung) und das Umweltmanagementsystem ISO 14001. Das ist jene international anerkannte Norm, die ein wirksames Umwelt-Management-System bescheinigt.

Downloads

Für Sie interessant

Wischtuch WypAll® L10 | Wischtücher, Putzpapier
angesehen
Gekauft
Wischtuch WypAll® L10

Kimberly-Clark | Wischtücher, Putzpapier

Effektives, 1-lagiges Wischtuch mit hervorragender Reißfestigkeit und Saugfähigkeit durch AIRFLEX™-Material, für wirtschaftliches und kosteneffizientes Wischen.

Wischtuch WypAll® L20 | Wischtücher, Putzpapier
angesehen
Gekauft
Wischtuch WypAll® L20

Kimberly-Clark | Wischtücher, Putzpapier

Effektives 2-lagiges Wischtuch mit hervorragender Reißfestigkeit und Saugfähigkeit durch AIRFLEX™-Material, für wirtschaftlicheres und kosteneffizienteres Wischen.

Wischtuch WypAll® L30 | Wischtücher, Putzpapier
angesehen
Gekauft
Wischtuch WypAll® L30

Kimberly-Clark | Wischtücher, Putzpapier

Effektives, 3-lagiges Wischtuch mit hervorragender Reißfestigkeit und Saugfähigkeit durch AIRFLEX™-Material, für wirtschaftlicheres und kosteneffizienteres Wischen.

Wischtuch H-Plus Universal | Wischtücher, Putzpapier
angesehen
Gekauft
Wischtuch H-Plus Universal

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Wischtücher, Putzpapier

Wischtuch im Doppelpack für universelle Reinigungsaufgaben sowie schnelles Aufnehmen und Entfernen von Wasser, Öl und Fetten in Werkstatt und Industrie.

Wischtuch WypAll® L10 für Roll-Control-System | Wischtücher, Putzpapier
angesehen
Gekauft
Wischtuch WypAll® L10 für Roll-Control-System

Kimberly-Clark | Wischtücher, Putzpapier

Voluminöses und hochsaugfähiges, 1-lagiges Einmal-Wischtuch aus reißfestem Basismaterial. In Kombination mit dem Roll-Control-Spender AQUARIUS™ besonders geeignet für Bereiche mit hohem Verbrauch.

Wischtuch H-Plus Universal 4+ | Wischtücher, Putzpapier
angesehen
Gekauft
Wischtuch H-Plus Universal 4+

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Wischtücher, Putzpapier

4-lagiges Wischtuch für universelle Reinigungsaufgaben und zum Entfernen von Öl und Fett in Werkstatt und Industrie.

Wischtuch H-Plus Strong 80 | Wischtücher, Putzpapier
angesehen
Gekauft
Wischtuch H-Plus Strong 80

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Wischtücher, Putzpapier

Sehr starkes Vliestuch mit hoher Aufnahmekapazität, geeignet für anspruchsvolle Reinigungsarbeiten, Entfernung von hartnäckigem Schmutz und Fett.

Putzpapier | Wischtücher, Putzpapier
angesehen
Gekauft
Putzpapier

Nordvlies Hygiene | Wischtücher, Putzpapier

Leistungsfähiges Papier mit hervorragender Reißfestigkeit und hohem Aufnahmevermögen von flüssigen Stoffen wie Öl und Wasser.

Putzpapier Basic White | Wischtücher, Putzpapier
angesehen
Gekauft
Putzpapier Basic White

Nordvlies Hygiene | Wischtücher, Putzpapier

Vielseitig einsetzbares, 2-lagiges Putzpapier mit Spiralhülse für effizientes und wirtschaftliches Reinigen.

Putzpapier HiTech | Wischtücher, Putzpapier
angesehen
Gekauft
Putzpapier HiTech

Nordvlies Hygiene | Wischtücher, Putzpapier

Hochwertiges, vielseitiges und lösungsmittelbeständiges Tissue-Wischtuch zum Aufnehmen von Schmutz und Fetten.

Industriekrepp | Wischtücher, Putzpapier
angesehen
Gekauft
Industriekrepp

Wischtücher, Putzpapier

Recycling-Industriekrepp für die grobe Reinigung großer Flächen.

Putzlappen | Wischtücher, Putzpapier
angesehen
Gekauft
Putzlappen

Wischtücher, Putzpapier

Auf gebrauchsfertige Größen geschnittene und gewaschene Putzlappen ohne Ösen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken