Menu

Öl-Füllventil mit Zählwerk

von Pressol   |   mehr Schmierstoffgeräte

Drucken
Digitaler Handdurchlaufzähler mit einfach abzulesender, rückstellbarer Anzeige und Drehgelenk für Motor-, Getriebe- und Hydrauliköle.
Einsatzbereich
  • Motoröle SAE 5 bis 50
  • Getriebeöle SAE 80 bis 240

Vorteile/Ausführungen
  • einstellbare Anzeigeeinheiten: Liter, Gallonen, Pints, Quarts
  • Messgenauigkeit kann über den Kalibrierfaktor an die Viskosität angepasst werden 
  • digitale Anzeige mit drei Vorkomma- und zwei Nachkommastellen

Technische Daten
  • Gewindeanschluss
G 1/2" i
  • Durchflussmenge max.
0–30 l/min
  • Viskosität
8–5.000 mPas
  • Nenndruck 
70 bar
  • Betriebsdruck min. 
0,30 bar
  • Auflösung
0,002 l
  • Impulse 
216 l/Pulse
  • Messgenauigkeit
±0,5 %
  • Wiederholgenauigkeit
±0,3 %

Material
  • Gehäuse Aluminium

Lieferumfang
  • digitaler Handdurchlaufzähler mit Antitropfmundstück
  • Drehgelenk

Downloads

Für Sie interessant

Öl-Pneumatikpumpen-Set 3:1 mit Zählwerk | Schmierstoffgeräte
angesehen
Gekauft
Öl-Pneumatikpumpen-Set 3:1 mit Zählwerk

Pressol Ersatzteil

Stationäres Ölsystem mit Öl-Pneumatikpumpe 3:1 zur Förderung von Motoren-, Getriebe- und Hydraulikölen.

Öl-Pneumatikpumpen-Set 3:1 mit Zählwerk und Fahrwagen | Schmierstoffgeräte
angesehen
Gekauft
Öl-Pneumatikpumpen-Set 3:1 mit Zählwerk und Fahrwagen

Pressol Ersatzteil

Fahrbares Ölsystem mit Öl-Pneumatikpumpe 3:1 und Fahrwagen mit leisem Lauf, zur Förderung von Motoren-, Getriebe- und Hydraulikölen.

Dosierspitze für Kartuschenpresse | Schmierstoffgeräte
angesehen
Gekauft
Dosierspitze für Kartuschenpresse

Schuller Eh´klar | Schmierstoffgeräte

Ersatzdüse für Marathon Pro Kartuschenpresse, zum leichten und präzisen Auftragen der Spritzdichtmasse.

Panzerrohr für Hebel-Fettpressen | Schmierstoffgeräte
angesehen
Gekauft
Panzerrohr für Hebel-Fettpressen

Forum Professional Solutions | Schmierstoffgeräte

Für Handhebel-Fettpressen mit Gewindeanschluss M 10 x 1 mm. Düsenrohr gebogen.

Panzerschlauch für Hebel-Fettpressen | Schmierstoffgeräte
angesehen
Gekauft
Panzerschlauch für Hebel-Fettpressen

Forum Professional Solutions | Schmierstoffgeräte

Für Handhebel-Fettpressen mit Gewindeanschluss M 10 x 1 mm.

Hochdruck-Panzerschlauch PH-30C für Hebel-Fettpressen | Schmierstoffgeräte
angesehen
Gekauft
Hochdruck-Panzerschlauch PH-30C für Hebel-Fettpressen

Mato | Schmierstoffgeräte

Für Handhebel-Fettpressen mit Gewindeanschluss M 10 x 1 mm.

Zerkrohr für G 1/8"-Hebel-Fettpressen | Schmierstoffgeräte
angesehen
Gekauft
Zerkrohr für G 1/8"-Hebel-Fettpressen

Abnox | Schmierstoffgeräte

Gebogenes Zerkrohr für Handhebel-Fettpressen. Mit beidseitigem Gewindeanschluss G 1/8".

Panzerschlauch für G 1/8"-Hebel-Fettpressen | Schmierstoffgeräte
angesehen
Gekauft
Panzerschlauch für G 1/8"-Hebel-Fettpressen

Abnox | Schmierstoffgeräte

Panzerschlauch für Handhebel-Fettpressen. Mit beidseitigem Gewindeanschluss G 1/8".

Hochdruck-Panzerschlauch für Hebel-Fettpressen | Schmierstoffgeräte
angesehen
Gekauft
Hochdruck-Panzerschlauch für Hebel-Fettpressen

Pressol | Schmierstoffgeräte

Für Handhebel-Fettpressen mit Gewindeanschluss M 10 x 1 mm. Geeignet bis max. Druck 850 bar.

4-Backen-Hydraulikmundstück für Hebel-Fettpressen 1/8", Abnox | Schmierstoffgeräte
angesehen
Gekauft
4-Backen-Hydraulikmundstück für Hebel-Fettpressen 1/8", Abnox

Abnox | Schmierstoffgeräte

Hydraulikmundstück für Hebel-Fettpressen mit Gewindeanschluss 1/8" für Schmiernippel Typ H.

4-Backen-Hydraulik-Greifmundstück | Schmierstoffgeräte
angesehen
Gekauft
4-Backen-Hydraulik-Greifmundstück

Mato | Schmierstoffgeräte

Hydraulik Sicherheits-Greifmundstück safeLOCK mit Anschlussgewinde M10 x 1.

4-Backen-Hydraulikmundstück für Hebel-Fettpressen M10 x 1, Forum | Schmierstoffgeräte
angesehen
Gekauft
4-Backen-Hydraulikmundstück für Hebel-Fettpressen M10 x 1, Forum

Forum Professional Solutions | Schmierstoffgeräte

Hydraulikmundstück für Hebel-Fettpressen mit Gewindeanschluss M10 x 1 für Schmiernippel Typ H.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken