Menu

Handhebel-Ölpresse HHÖP, Düsenrohr, 3-teilig

von Pressol   |   mehr Schmierstoffgeräte

Drucken
Handhebelpresse für Öle und Fließfette, geeignet für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen da bei minimaler Hebelöffnung Öl zuverlässig angesaugt und abgegeben werden kann.
Vorteile/Ausführungen
  • mit Doppelmanschette, dichter Sitz für Öle und Fließfette
  • Pumpkolben mit hoher Passgenauigkeit zum Zylinder
  • keine Scheinschmierung, O-Ring und Ventilkugel verhindern das Zurückweichen des komprimierten Öls im Ölpressenkopf
  • Leistung nach 40.000 Anwendungen unverändert
  • Ermöglicht auch bei starkem Gegendruck einen variablen Abschmierdruck bei gleichmäßigem Kraftaufwand
  • Abrutschsicherer Handgriff

Technische Daten
  • Nenninhalt
500 g
  • Behältermaße
54 x 235 mm
  • Anschlussgewinde
M 10 x 1 mm
  • Füllmöglichkeit
über Verschlusskappe
  • Druckleistung
400 bar

Lieferumfang
  • Ölpresse
  • Düsenrohr gebogen M 10 x 1,15 mm
  • Mundstück mit Kugelventil

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken