Menu

Fett-Handhebelpresse, 3-teilig

von Forum Professional Solutions   |   mehr Schmierstoffgeräte

Drucken
Schwere Industrie-Ausführung mit verzinktem Stahlrohr-Presskörper.
Vorteile/Ausführungen
  • Fettförderung bei jedem Öffnungswinkel des Handhebels möglich
  • Presse zerlegbar und problemlos zu reinigen
  • füllbar mit losem Fett, Fettkartusche oder Füllgerät

Technische Daten
  • Nenninhalt
500 g
  • Behältermaße
54 x 235 mm
  • Anschlussgewinde
M 10 x 1 mm
  • passende Kartuschen
400 g nach DIN 1284
  • Druckleistung
1,2 cm³ bei 400 bar Gegendruck

Lieferumfang
  • Panzerschlauch 300 mm
  • Hydraulikmundstück

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.