Menu

Fett-Handhebelpresse für Lube-Shuttle®-System, 3-teilig

von Mato   |   mehr Schmierstoffgeräte

Drucken
Schwere Industrie-Ausführung mit verzinktem Stahlkopf und ergonomisch geformten Handgriff für Lube-Shuttle®-System-Kartuschen.
Vorteile/Ausführungen
  • öffnen der Kartusche ohne Werkzeug
  • einfaches, sauberes Laden und Entnehmen der Fettkartusche
  • Kontrolle über Füllstand und Fettsorte
  • optimale Restentleerung, Kartuschen wieder befüllbar
  • kein Entlüften nötig

Technische Daten
  • Nenninhalt
500 g
  • Anschlussgewinde
M 10 x 1 mm
  • passende Kartuschen
400 g nach DIN 1284
  • Druckleistung
400 bar, Höchstdruck bis 800 bar ca. 1.5 ccm/Hub

Lieferumfang
  • Düsenrohr E4024, gebogen oder Panzerschlauch PH-30 C
  • 4-Backen-Hydraulikmundstück

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken