Menu

Fett-Pneumatikpumpen-Set 50:1 mit Fahrwagen

von Pressol   |   mehr Schmierstoffgeräte

Drucken
Druckluftpumpen-Set mit Hochdruck-Fettpistole, Staubdeckel und Behälterbefestigung für einen fixen Halt zur Förderung von Schmier- und Mehrzweckfetten NLGI-Klasse 0 bis NLGI-Klasse 2.
Einsatzbereich
  • Schmierfette
  • Mehrzweckfette von NLGI-Klasse 0 bis NLGI-Klasse 2

Vorteile/Ausführungen
  • Druckreduzierventil fest eingestellt auf 8 bar
  • Pumpe leicht zerlegbar, gut zu reinigen
  • einfaches Handling ohne großen Montageaufwand
  • sehr gute Behälterentleerung (1 % Restfett)
  • geringer Geräuschpegel

Technische Daten
  • empfohlener Luftdruck
8 bar
  • Pumpenleistung bei 8 bar freiem Auslauf
1.100 g/min
  • Anzahl der Hübe bei 8 bar freiem Auslauf 
220/min
  • Luftverbrauch bei 8 bar Druckluft 
400 l/min 
  • Pumpendruck bei 8 bar Druckluft 
400 bar
  • Druckluftanschluss
G 1/4" i
  • Fettanschluss saugseitig
Ø 35 mm
  • Fettanschluss druckseitig
G 1/4" a
  • max. Saughöhe
Pumpwerk im Ansaugpunkt
  • Dauer Fassentleerung
50 kg/50 min 

Lieferumfang
  • Schöpfwerk
  • Druckreduzierventil, fest eingestellt auf 8 bar
  • Stecknippel NW 7,2–7,8 mm
  • Hochdruck-Fettpistole
  • Hochdruckschlauch
  • Z-Drehgelenk
  • Fettfolgekolben
  • Staubdeckel
  • Behälterbefestigung
  • Fahrwagen

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken