Menu

Elektropumpen-Set AdBlue® für Fässer, mit Zählwerk und Fahrwagen

von Pressol   |   mehr Schmierstoffgeräte

Drucken
Selbstansaugende Membranpumpe für fixe Fassmontage. Geeignet für 60-l- und 200-/220-l-Behälter mit Zählwerk, Urea-Saugschlauch und Zapfventilhalter, speziell zur Förderung von AdBlue® und Wasser.
Vorteile/Ausführungen
  • hohe Saugleistung
  • geringes Gewicht
  • außerordentlich lange Lebensdauer
  • durch Kapselung des Elektromotors wird kurzschlussverursachendes Kondensatwasser weit gehend verhindert

Anwendungen/Hinweise
  • Schutzart IP66

Technische Daten
  • Förderdruck bis
1,7 bar
  • Förderleistung bei freiem Auslauf
35 l/min
  • Anschluss saugseitig
G 1" a
  • Anschluss druckseitig
G 1" a
  • Isolationsklasse 
F
  • Grenztemperatur max.
+ 155 °C
  • Stromaufnahme
1,5 A
  • Leistung 
0,36 kW

Material
  • Motor- und Schaltergehäuse aus schlagfestem Aluminiumdruckguss
  • Membranen und Dichtungen aus EPDM/FKM
  • Pumpengehäuse aus PA 6 GF 30

Lieferumfang
  • Ein- und Ausschalter
  • Grundplatte für Fassmontage
  • Automatikzapfventil
  • Zapfventilhalter
  • Urea-Saugschlauch mit 90°-Bogen G 1" i und Fußventil
  • Urea-Abgabeschlauch mit 90°-Bogen G 1" i und Drehgelenk
  • digitaler Einbauzähler, Turbinenrad, mit Fittings
  • Mobile AdBlue®-Befülleinheit
  • Zapfventil-Wechselbehälter mit Wasservorrat
  • Fahrwagen

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken