Menu

Elektropumpen-Set AdBlue® für IBC-Container mit Zählwerk

von Pressol   |   mehr Schmierstoffgeräte

Drucken
Selbstansaugende Membranpumpe für IBC-Container, mit Urea-Saug- und -Abgabeschlauch, speziell zur Förderung von AdBlue® und Wasser.
Vorteile/Ausführungen
  • selbstrücksetzender Thermoschutz
  • durch Kapselung des Motors wird kurzschlussverursachendes Kondenswasser bei Temperaturschwankungen weit gehend verhindert
  • Digitale Anzeige (drei Vorkomma- und zwei Nachkommastellen)

Anwendungen/Hinweise
  • Schutzart IP66

Technische Daten
  • Förderdruck bis 
1,7 bar
  • Förderleistung bei freiem Auslauf 
35 l/min 
  • Anschluss saugseitig 
G 1" a 
  • Anschluss druckseitig 
G 1" a
  • Grenztemperatur max. 
+ 155 °C
  • Stromaufnahme 
1,5 A
  • Leistung 
0,36 kW
  • Saughöhe 
3 m 
  • Drehzahl 
2.800 U/min 

Material
  • Motor- und Schaltergehäuse aus schlagfestem Aluminiumdruckguss
  • Membranen und Dichtungen aus EPDM/FKM
  • Pumpengehäuse aus PA 6 GF 30

Lieferumfang
  • Ein- und Ausschalter
  • Montageplatte für IBC-Behälter
  • Automatikzapfventil für Urea
  • Zapfventilhalter
  • Urea-Saugschlauch mit 90°-Bogen G 1" i, SEC-Adapter und gerader Schlauchtülle
  • Urea-Abgabeschlauch mit Schlauchtülle G 1" i und Drehgelenk
  • digitaler Einbauzähler mit Turbinenrad für Urea
  • Adapter M 64 x 4 für IBC-Behälter mit Doppelnippel

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken