Menu

Zählwerk AdBlue®

von Pressol   |   mehr Schmierstoffgeräte

Drucken
Digitaler Durchlaufzähler mit rückstellbarer, einfach abzulesender Anzeige für den Einsatz von AdBlue®.
Einsatzbereich
  • AdBlue® und Wasser

Vorteile/Ausführungen
  • Messgenauigkeit kann über den Kalibrierfaktor der Viskosität angepasst werden
  • einstellbare Einheiten: Liter, Gallonen, Pints, Quarts
  • fünfstelliger Tageszähler mit Gleitkomma, Teilung 0,000 bis 99999
  • sechsstelliger Gesamtzähler mit Gleitkomma, Teilung 0,000 bis 999999

Technische Daten
  • Abstand Ein-/Auslassflansch
95 mm
  • beidseitige Anschlüsse 
G 1" i 
  • Durchflussmenge min.
2 l/min
  • Durchflussmenge max.
100 l/min
  • Durchflussrichtung 
horizontal 
  • Messgenauigkeit
0,5 %
  • Nenndruck 
3,5 bar
  • Berstdruck 
28 bar

Material
  • Zählergehäuse aus Edelstahl
  • Ovalräder aus POM
  • Dichtungen aus NBR 70

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken