Menu

Füllventil AdBlue®

von Pressol   |   mehr Schmierstoffgeräte

Drucken
Urea-Zapfventil mit Drehgelenk und automatischer Abschaltung zur AdBlue®- und Wasserförderung.
Einsatzbereich
  • AdBlue® und Wasser

Anwendungen/Hinweise
  • Abschaltung erfolgt automatisch
  • um Kristalle aufzulösen, Zapfpistole in gedrücktem Zustand 30 Minuten in heißes Wasser (max. 50 °C) legen

Technische Daten
  • Gewindeanschluss
G 3/4" i
  • Durchflussmenge max.
60 l/min
  • Außendurchmesser-Auslaufrohr
19 mm
  • Drehgelenk-Schlauchanschluss
DN 10

Material
  • Gehäuse und Auslaufrohr aus Edelstahl
  • Dichtungen aus FKM (Viton®)

Lieferumfang
  • Automatikzapfventil mit Drehgelenk

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken