Menu

Fasspumpe, elektrisch, Allround-Set für konzentrierte Säuren/Laugen

von Cemo   |   mehr Fasspumpen

Drucken
Komplettes Pumpenset für den regelmäßigen Gebrauch, robust und leicht zu reinigen, unempfindlich gegen Verschmutzungen und aggressive Umgebung, mit Schnellverschlusskupplung für sekundenschnelle Ankopplung.
Vorteile/Ausführungen
  • die Antriebswelle ist an 3 Punkten gelagert und dadurch sehr stabil, somit ist diese Fasspumpe ohne Führungsrohr gebaut und zu verwenden

Anwendungen/Hinweise
  • kurzer Trockenlauf möglich
  • Achtung: Diese Fasspumpe ist NICHT explosionsgeschützt, nicht für brennbare Flüssigkeiten nach VbF einsetzen!

Lieferumfang
  • alle Lager aus Edelstahl
  • Motor p400-A-230, 850 W (Anschluss 230 VAC)
  • dichtungsloses Pumpwerk DL-PP-R-HC mit stabiler 8 mm Antriebswelle ohne
    Führungsrohr
  • 2 m PVC-Schlauch verstärkt, Ø 25 mm
  • Zapfpistole PP/FPM/HC
  • Fassadapter aus PP, 2" AG
  • Wandhalterung zur Aufbewahrung

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken