Menu

Auffangwanne SW mit Gitterrost

von Cemo   |   mehr Auffangwannen, Tanks

Drucken
Auffangwanne mit Gitterrost für die sichere Lagerung von wassergefährdenden und brennbaren Stoffen.
Vorteile/Ausführungen
  • feuerverzinkte, herausnehmbare Gitterroste
  • Bodenfreiheit 100 mm für allseitige Unterfahrbarkeit

Anwendungen/Hinweise
  • mit Baumusterprüfung

Material
  • Stahl, lackiert, ultramarinblau (RAL 5002)

Downloads

Für Sie interessant

Auffangwanne GFK ohne Gitterrost | Auffangwannen, Tanks
angesehen
Gekauft
Auffangwanne GFK ohne Gitterrost

Cemo | Auffangwannen, Tanks

Robuste Auffangwanne für die gesetzeskonforme Lagerung von wassergefährdenden Flüssigkeiten.

Auffangwanne GFK mit Gitterrost | Auffangwannen, Tanks
angesehen
Gekauft
Auffangwanne GFK mit Gitterrost

Cemo | Auffangwannen, Tanks

Robuste Auffangwanne für die gesetzeskonforme Lagerung von wassergefährdenden Flüssigkeiten.

Abverkauf
Auffangschale | Auffangwannen, Tanks
angesehen
Gekauft
Auffangschale

Cemo | Auffangwannen, Tanks

Robuste Schale zum Auffangen von wassergefährdenden Stoffen. Hohe Funktionalität und hohe Beständigkeit gegenüber aggressiven Säuren und Laugen.

Auffangwanne SW mit Gitterrost, fahrbar | Auffangwannen, Tanks
angesehen
Gekauft
Auffangwanne SW mit Gitterrost, fahrbar

Cemo | Auffangwannen, Tanks

Fahrbare Auffangwanne mit Gitterrost für die sichere Lagerung von wassergefährdenden sowie brennbaren Stoffen.

IBC-Auffangwanne GS mit Gitterrost | Auffangwannen, Tanks
angesehen
Gekauft
IBC-Auffangwanne GS mit Gitterrost

Cemo | Auffangwannen, Tanks

Lackierte Auffangwanne mit verzinktem, herausnehmbarem Gitterrost zur Lagerung wassergefährdender und brennbarer Stoffe.

Bodenwanne BF | Auffangwannen, Tanks
angesehen
Gekauft
Bodenwanne BF

Schoeller Industries | Auffangwannen, Tanks

Auffangwanne mit abnehmbarem Kunststoffgitterrost für die Lagerung von umweltgefährdenden Flüssigkeiten.

Fasswanne BP | Auffangwannen, Tanks
angesehen
Gekauft
Fasswanne BP

Schoeller Industries | Auffangwannen, Tanks

Auffangwanne mit Kunststoffgitterrost für die Lagerung von Fässern mit umweltgefährdenden Flüssigkeiten.

Auffangwanne ohne Rost | Auffangwannen, Tanks
angesehen
Gekauft
Auffangwanne ohne Rost

Schoeller Industries | Auffangwannen, Tanks

Auffangwanne mit rutschsicherer Plattenoberfläche für eine sichere und vorschriftsmäßige Lagerung umweltgefährdender Flüssigkeiten.

Auffangwanne mit Rost | Auffangwannen, Tanks
angesehen
Gekauft
Auffangwanne mit Rost

Schoeller Industries | Auffangwannen, Tanks

Auffangwanne mit rutschsicherer Plattenoberfläche für eine sichere und vorschriftsmäßige Lagerung umweltgefährdender Flüssigkeiten.

Auffangwanne BT100, fahrbar | Auffangwannen, Tanks
angesehen
Gekauft
Auffangwanne BT100, fahrbar

Schoeller Industries | Auffangwannen, Tanks

Fahrbare Auffangwanne mit Edelstahl-Schiebebügel für die Lagerung und den Transport von Flüssigkeiten.