Menu

Schlauch-Reparaturset TT 20, LKW

mehr Transportgeräte

Drucken
Reparatur-Sortiment mit Schlauchflicken und Vulkanisierflüssigkeit für Reifen und Schläuche.
Vorteile/Ausführungen
  • Schlauchflicken mit Doppelverzahnung
  • randloser Übergang an der Reparaturstelle

Lieferumfang
  • 17 Schlauchflicken, Rotrand
    – 8 Stk. Größe 1 (Ø 35 mm)
    – 2 Stk. Größe 2 (Ø 45 mm) 
    – 1 Stk. Größe 3 (Ø 54 mm) 
    – 1 Stk. Größe 4 (Ø 75 mm) 
    – 1 Stk. Größe 5 (Ø 94 mm) 
    – 1 Stk. Größe 7 (74 x 37 mm)
    – 2 Stk. Größe F3
    – 1 Stk. Größe 7B (150 x 75 mm) 
  • Vulkanisierflüssigkeit Tube 25 g
  • 3 Raubleche
  • 3 Ventileinsatz kurz  

Downloads

Für Sie interessant

Ersatzrad für Schiebetruhe | Transportgeräte
angesehen
Gekauft
Ersatzrad für Schiebetruhe

Altrad | Transportgeräte

Komplettes Ersatzrad mit Felge für verschiedene Schiebetruhen.

Raddecke für Schiebetruhenrad | Transportgeräte
angesehen
Gekauft
Raddecke für Schiebetruhenrad

Altrad | Transportgeräte

Ersatzmantel für Schiebetruhenräder mit Normalprofil.

Luftschlauch für Schiebetruhenrad | Transportgeräte
angesehen
Gekauft
Luftschlauch für Schiebetruhenrad

Altrad | Transportgeräte

Luftschlauch mit geradem Ventil lose für Schiebetruhenräder Ø 350–400 mm.

Schiebetruhengehänge | Transportgeräte
angesehen
Gekauft
Schiebetruhengehänge

Transportgeräte

Zum problemlosen Heben beladener Schubkarren mittels Kran.

Karrenschlauch | Transportgeräte
angesehen
Gekauft
Karrenschlauch

Gesa | Transportgeräte

Ersatz-Schlauch Luftrad mit Winkelventil für Karren.

Ersatzrad, Luft-Bereifung | Transportgeräte
angesehen
Gekauft
Ersatzrad, Luft-Bereifung

Transportgeräte

Luftrad mit Kunststofffelge für die Transport- und Kistenrodel.

Fußluftpumpe | Transportgeräte
angesehen
Gekauft
Fußluftpumpe

Transportgeräte

Praktische Fußluftpumpe mit Zylinder und Manometer. Druck lässt sich ablesen und anpassen.

Handluftpumpe | Transportgeräte
angesehen
Gekauft
Handluftpumpe

Transportgeräte

Robuste, handbetätigte, großhubige Standpumpe mit Manometer.

Schlauch-Reparaturset TT 11, PKW und LKW | Transportgeräte
angesehen
Gekauft
Schlauch-Reparaturset TT 11, PKW und LKW

Transportgeräte

Reparatur-Sortiment mit Schlauchflicken und Vulkanisierflüssigkeit für Reifen und Schläuche.

Schlauch-Reparaturset TT 12, PKW und LKW | Transportgeräte
angesehen
Gekauft
Schlauch-Reparaturset TT 12, PKW und LKW

Transportgeräte

Reparatur-Sortiment mit Schlauchflicken und Vulkanisierflüssigkeit für Reifen und Schläuche.

Vulkanisierflüssigkeit SVS-VULC, für Schlauchreparatur | Transportgeräte
angesehen
Gekauft
Vulkanisierflüssigkeit SVS-VULC, für Schlauchreparatur

Transportgeräte

Für die Reparatur von Schläuchen mit Schlauchflicken, Ventilflicken, Ventilflicken mit Gewebeeinlage und Ventile mit Gummifuß.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken