Menu

Mehrweg-Elementgurt mit Stahlkippbolzen und Zugschnur

mehr Textile Anschlagmittel

Drucken
Zum schnellen und sicheren Heben oder Versetzen von Holzelementen und Bodenplatten.
Anwendungen/Hinweise
  • sollten Sie den Elementgurt im Winkel anheben, müssen Sie das Durchgangsloch
    abrunden
  • Bolzen muss immer quer unter Durchgangsloch liegen
  • keine scharfen Kanten dürfen vorhanden sein

Technische Daten
  • temperaturbeständig von –40 °C bis +100 °C
  • Tragfähigkeit bei SF 7:1
  • Bolzen L = 140 mm

Material
  • 100 % Polyester (PES)

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken