Menu

Zurrgurt DoZurr 1000, nach EN 12195-2, 2-teilig

von Dolezych   |   mehr Ladungssicherung

Drucken
25-mm-Zurrgurt mit Druckratsche und verschiedenen Verbindungselementen zur Ladungssicherung von unterschiedlichen Gütern.
Vorteile/Ausführungen
  • zweiteiliger Zurrgurt, bestehend aus einem Festende (FE), Verbindungselement (z. B. Haken), Spannelement und dem Losende (LE), das ebenfalls mit einem Verbindungselement ausgestattet ist

Technische Daten
  • Gurtbreite
25 mm

Material
  • Gurt aus Polyestergewebe
  • Druckratsche und Haken aus Stahl, galvanisiert

Geprüfte Sicherheit


Downloads

Für Sie interessant

Ankerschienen-Zurrgurt mit Universal-Ankerschienenbeschlag | Ladungssicherung
angesehen
Gekauft
Ankerschienen-Zurrgurt mit Universal-Ankerschienenbeschlag

Dolezych | Ladungssicherung

Oberflächenschonender, scheuer- und abriebfester 50-mm-Zurrgurt.

Zurrgurt 700, nach EN 12195-2, 2-teilig | Ladungssicherung
angesehen
Gekauft
Zurrgurt 700, nach EN 12195-2, 2-teilig

Dolezych | Ladungssicherung

Leichter, oberflächenschonender 25-mm-Zurrgurt mit Mini-Ratsche, handlich und schnell anzubringen.

Automatikzurrgurt DoMatik25 (LC 350daN) ähnlich DIN EN 12195-2, 2-teilig | Ladungssicherung
angesehen
Gekauft
Automatikzurrgurt DoMatik25 (LC 350daN) ähnlich DIN EN 12195-2, 2-teilig

Dolezych | Ladungssicherung

Spanngurt mit integrierter Aufrollfunktion erspart lästiges aufwickeln des Gurtes und ermöglicht eine einfache und sichere Befestigung der Ladung.

Automatikzurrgurt DoMatik35 (LC 1000daN) ähnlich DIN EN 12195-2, 2-teilig | Ladungssicherung
angesehen
Gekauft
Automatikzurrgurt DoMatik35 (LC 1000daN) ähnlich DIN EN 12195-2, 2-teilig

Dolezych | Ladungssicherung

Spanngurt mit integrierter Aufrollfunktion erspart lästiges aufwickeln des Gurtes und ermöglicht eine einfache und sichere Befestigung der Ladung.

Zurrgurt DoZurr 2000, nach EN 12195-2, 2-teilig | Ladungssicherung
angesehen
Gekauft
Zurrgurt DoZurr 2000, nach EN 12195-2, 2-teilig

Dolezych | Ladungssicherung

35-mm-Zurrgurt mit Druckratsche und verschiedenen Verbindungselementen zur Ladungssicherung von unterschiedlichen Gütern.

Zurrgurt DoZurr 4000, nach EN 12195-2 | Ladungssicherung
angesehen
Gekauft
Zurrgurt DoZurr 4000, nach EN 12195-2

Dolezych | Ladungssicherung

50-mm-Zurrgurt mit Druckratsche und verschiedenen Verbindungselementen zur Ladungssicherung von unterschiedlichen Gütern.

Zurrgurt DoMulti 4000, nach EN 12195-2 | Ladungssicherung
angesehen
Gekauft
Zurrgurt DoMulti 4000, nach EN 12195-2

Dolezych | Ladungssicherung

Starker 50-mm-Zurrgurt mit mehr Power durch Langhebel-Ergoratsche, zur Ladungssicherung von unterschiedlichen Gütern.

Zurrgurt DoMulti 5000, nach EN 12195-2 | Ladungssicherung
angesehen
Gekauft
Zurrgurt DoMulti 5000, nach EN 12195-2

Dolezych | Ladungssicherung

Starker 50-mm-Zurrgurt mit mehr Power durch Langhebel-Ergoratsche, zur Ladungssicherung von unterschiedlichen Gütern.

Zurrgurt DoZurr 5000, nach EN 12195-2 | Ladungssicherung
angesehen
Gekauft
Zurrgurt DoZurr 5000, nach EN 12195-2

Dolezych | Ladungssicherung

Robuster 50-mm-Zurrgurt mit Druckratsche, zur Ladungssicherung von unterschiedlichen Gütern.

Schwerlast-Zurrgurt 10000, nach EN 12195-2 | Ladungssicherung
angesehen
Gekauft
Schwerlast-Zurrgurt 10000, nach EN 12195-2

Dolezych | Ladungssicherung

75-mm-Zurrgurt mit Schwerlast-Ratsche und guter Druckverteilung an der Ladung, für Direktzurren.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken