Menu

Sicherheits-Antirutschmatte BLACK-CAT-Panther

mehr Ladungssicherung

Drucken
Extra stabile BCP-Antirutschmatte mit Weichmacheranteilen, bietet optimale Sicherheit für Transporte bis 82,5 t/m² und ist für Industrie, Handwerk, Büro und Haushalt geeignet. Sie ist auch als Bodenbelagsmatte für ermüdungsfreies Arbeiten verwendbar.
Einsatzbereich
  • Einlagen in Werkzeugwagen, -kästen und -koffern
  • Ein- und Auflagen für Schränke und Schubladen, Kofferraum, Haushalt
  • Unterlagen zur Kunststoff-, Metall-, und Holzbearbeitung
  • bei schrägen Flächen zum sicheren Ablegen und Lagern

Vorteile/Ausführungen
  • hochreißfest
  • waschbar bis zu 60°
  • lebensmittelecht

Anwendungen/Hinweise
  • FLOG, Fraunhofer IML und DEKRA geprüft

Technische Daten
  • Einsatztemperaturbereich
–40 °C bis +120 °C 
  • Gleitreibbeiwerte µ
bei 100 kg/m²0,98

Material
  • Trägermaterial aus Polyamid-Polyester-Gewirke, hochreißfest
  • mit PVC-Weichschaum-Spezialbeschichtung

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken