Menu

Bodenstütze X-Rail

von Axelent   |   mehr Absturzsicherung Geländer

Drucken
In Kombination mit Handlauf, Knieleisten und Fußleisten schützt die Bodenstütze Personen vor dem Risiko eines Absturzes.
Montiert mit Wandelementen, werden Personen und Maschinen in unteren Ebenen, vor versehentlich herabfallenden Gegenständen geschützt.
Einsatzbereich
  • Zwischengeschoss
  • Laufsteg
  • Arbeitsplattform

Vorteile/Ausführungen
  • L-Fuß gewährleistet die Norm-Vorgaben 
  • einfache und rasche Montage 
  • Schlüssellochbohrungen zur Befestigung vom Handlauf und Knieleiste  
  • Kombination mit X-Guard Wandelementen Classic (Höhe 1300 mm und 2200 mm) möglich 

Anwendungen/Hinweise
  • bei Verwendung ohne Wandelement müssen Fußleiste, Knieleiste und Handlauf montiert werden 
  • bei Verwendung mit Wandelement sind Fußleiste und Handlauf erforderlich 
  • Verschraubung direkt auf Betonboden oder Podesten und Laufstegen aus Doppel-T-Trägern (38-mm-MDF-Platte oder Gitterrost)
  • X-Rail Absturzsicherung erfüllt die Normen 
    – DIN EN ISO 14122-3:2016
    – BS 6180:2011
    – AS 1657:2018
    – OSAH 1910.29

Technische Daten
  • Bodenabstand
100 mm 

Material
  • Stahl, pulverbeschichtet

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken