Menu

Nass- und Trockensauger ATTIX 40-21 PC INOX

von Nilfisk   |   mehr Sauger

Drucken
Sehr saugstarker, kompakter und flexibler Sauger mit robustem Edelstahlbehälter.
Einsatzbereich
  • Industrie
  • Baugewerbe

Vorteile/Ausführungen
  • auswaschbares PET-Filterelement
  • Filterabreinigungssystem Push&Clean für konstant hohe Saugleistung
  • MultiFit-Zubehörsystem für höchste Flexibilität
  • SilentPower für Spitzenleistung, die man sieht, aber nicht hört
  • Softstart
  • Einschaltautomatik für Elektrowerkzeuge
  • 40 l Edelstahlbehälter
  • Werkzeugablage

Technische Daten
  • Luftmenge
3.700 l/min
  • Netzanschluss
230 V/50–60 Hz
  • Kabellänge
7,5 m

Lieferumfang
  • Saugschlauch 5 m/Ø 36 mm
  • PET-Filterelement
  • Werkzeugadapter

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken