Menu

Nass- und Trockensauger ATTIX 751-11

von Nilfisk   |   mehr Sauger

Drucken
Extrem leiser, robuster und leistungsstarker Sauger mit hoher Saugkraft für den professionellen Einsatz.
Einsatzbereich
  • Industrie
  • Handwerk
  • Automobil- und Baubranche

Vorteile/Ausführungen
  • auswaschbares PET-Vlies-Filterelement für hohe Staubabscheidung und niedrige Wartungskosten
  • regelmäßige Filterreinigung durch das vollautomatische XtremeCleanTM-Filterabreinigungssystem
  • MultiFit-Zubehörsystem für höchste Flexibilität
  • SilentPower
  • SoftStart
  • Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik

Technische Daten
  • Luftmenge
3.600 l/min
  • Netzanschluss
230V/50 Hz
  • Kabellänge
7,5 m

Lieferumfang
  • Vlies-Filtersack
  • PET-Filterelement
  • Gummischrägrohrdüse
  • Saugschlauch 4 m/Ø 36 mm
  • gebogenes Handrohr

XtremeCleanTM


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken