Menu

Nass- und Trockensauger ATTIX 30-21 PC

von Nilfisk   |   mehr Sauger

Drucken
Kompakter, kleiner und leiser Sauger mit hoher Saugleistung für Anwender, die viel unterwegs sind.
Einsatzbereich
  • Handwerk
  • Industrie

Vorteile/Ausführungen
  • auswaschbares PET-Filterelement mit einer Filtration von mind. 99,9 %
  • Filterabreinigungssystem Push&Clean für konstant hohe Saugleistung
  • Zubehörfach mit praktischem Saugrohrhalter und optimierter Werkzeugablage
  • ergonomisch und pflegeleicht
  • SilentPower
  • SoftStart
  • robuster Griff mit Kabelaufwicklung
  • Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik

Technische Daten
  • Luftmenge 
3.700 l/min
  • Netzanschluss
230 V/50 Hz
  • Kabellänge
7,5 m

Lieferumfang
  • Boden- und Fugendüse
  • Vlies-Filtersack
  • PET-Filterelement
  • Saugschlauch 3 m/Ø 32 mm
  • 2 x Verlängerungsrohr 0,5 m
  • gebogenes Handrohr
  • Werkzeugadapter

Push&CleanTM


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken