Menu

Nass- und Trockensauger AERO 31-21 PC Inox

von Nilfisk   |   mehr Sauger

Drucken
Kompakter, vielseitiger und robuster Sauger für kleine Reinigungsarbeiten in Werkstätten oder beim Kunden vor Ort.
Einsatzbereich
  • Handwerk
  • Industrie
  • Automobil- und Baubranche

Vorteile/Ausführungen
  • Edelstahlbehälter
  • Werkzeugadapter mit Saugkraftregulierung
  • flexibles Gummiband zur Befestigung des Saugschlauches
  • auswaschbares PET-Filterelement mit einer Filtration von mind. 99,9 %
  • Filterabreinigungssystem Push&Clean für konstant hohe Saugleistung
  • MultiFit-Anschlusssystem für höchste Flexibilität
  • zahlreiche Möglichkeiten für die Aufnahme des Zubehörs
  • Blasfunktion
  • stabiles Fahrwerk und ergonomisches Design für sicheren Betrieb
  • kompakt und einfach in der Bedienung
  • Einschaltautomatik – der Sauger geht selbständig in Betrieb, sobald Sie Ihr Elektrowerkzeug einschalten

Technische Daten
  • Luftmenge
3.600 l/min
  • Netzanschluss
230 V/50–60 Hz
  • Kabellänge
5 m

Lieferumfang
  • Universaldüse Ø 36 x 115 mm
  • Bodendüse Ø 36 mm Nass- und Trocken
  • Fugendüse Ø 36 x 200 mm
  • Saugpinsel, rund Ø 36 mm
  • Filterelement M-Klasse Ø 185 x 140 mm
  • Saugschlauch 3,5 m Ø 32 mm
  • 2 x Verlängerungsrohr Ø 36 x 505 mm
  • Werkzeugadapter Ø 32 mm

Push&CleanTM


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken