Menu

Bodenreinigungsmaschine SC500 53 B FULL PKG

von Nilfisk   |   mehr Sauger

Drucken
Leistungsstarke, leicht bedienbare Scheuersaugmaschine für die effiziente Reinigung bis ins kleinste Detail. Besonders für die tägliche Reinigung an geräuschsensiblen Orten, wie Hotels, Schulen, Einzelhandelsgeschäften, Kantinen.
Vorteile/Ausführungen
  • erstklassige Manövrierfähigkeit und einfache Anwendung
  • Kunststoffsaugleiste mit patentiertem Sauglippensystem
  • automatische Saugleisten- und Bürstenabsenkung sowie -anhebung für mehr Zuverlässigkeit und zugunsten einfacher Bedienung
  • neuartige, leistungsstarke und leise Absaugung für die Reinigung von geräuschsensiblen Bereichen
  • Smart-Key-Funktion in Form zwei unterschiedlicher Schlüssel für die Maschinenbenutzung – einer für den Anwender (blau) und einer für den Vorgesetzten (gelb), Reinigungsparameter können voreingestellt werden damit eine optimale Reinigung sichergestellt werden kann
  • ergonomische Stuererungseinheit mit innovativem Bedienfeld um alle Funktionen während des Einsatzes zu überwachen oder anzupassen
  • neue Frischwassereinstellung, die sich automatisch der Fahrgeschwindigkeit anpasst, um jederzeit das gewünschte Reinigungsergebnis zu erzielen
  • Ecoflex-System ermöglicht eine kosteneffiziente und gezielte Reinigung

Anwendungen/Hinweise
  • IP-Schutzklasse I/X4

Technische Daten
  • Spannung
24 V
  • Bürstengeschwindigkeit
150 U/min
  • Bürsten Anpressdruck
15/30 kg
  • Arbeitsbreite
530 mm
  • Flächenleistung theor./prak.
2.650/1.590 m2/h
  • Bürsten-/Pad-Ø
530/508 mm

Lieferumfang
  • Bürste PPN mittel, 530 mm
  • Sauglippen-Set, 740 mm, 28“
  • Füllschlauch
  • Smart-Key-Supervisor
  • Smart-Key-User
  • Batterie 12 V (105 Ah)
  • Einbauladegerät 24 V (13 A)

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken