Menu

Bodenreinigungsmaschine SC430 53 B GO FULL PKG

von Nilfisk   |   mehr Sauger

Drucken
Leistungsstarke, kompakte und zuverlässige Scheuersaugmaschine mit leichter Bedienung für einfache, tägliche Reinigungsaufgaben im Innenbereich mit mittleren Flächengrößen.
Vorteile/Ausführungen
  • leicht zu bedienen dank der One-Touch-Bedienung
  • integriertes Tank-im-Tank-System mit enormen Fassungsvermögen
  • mit allen Nilfisk-Zubehörteilen kompatibel
  • exzellentes Trockenergebnis
  • ergonomischer Griff mit zwei Sicherheitsschaltern
  • werkzeugloser Sauglippenwechsel
  • Füllstandsanzeige

Technische Daten
  • Spannung
24 V
  • Bürstengeschwindigkeit
150 U/min
  • Bürsten Anpressdruck
35 kg
  • Flächenleistung theor./prak.
2.120/1.272 m2/h
  • Bürsten-/Pad-Ø
530/508 mm

Lieferumfang
  • Bürste PPN mittel, 530 mm
  • Sauglippen-Set, 740 mm, 29“
  • Batterie 12 V (87 Ah)
  • Einbauladegerät 24 V

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken