Menu

Bodenreinigungsmaschine SC351 komplett

von Nilfisk   |   mehr Sauger

Drucken
Kompakte, zuverlässige batteriebetriebene Scheuersaugmaschine, die durch das bewegliche Schrubbdeck vorwärts und rückwärts scheuert und saugt, reinigt mühelos schwer zugängliche Bereiche. Für die tägliche Reinigung an geräuschsensiblen Orten wie Hotels, Schulen, Einzelhandelsgeschäften, Kantinen.
Vorteile/Ausführungen
  • höchste Zuverlässigkeit und hervorragende Leistung durch das neu gestaltete Bürstendeck mit integrierter und patentierter Saugleiste
  • Vorwärts- und Rückwärtsreinigung durch rotierendes Bürstendeck
  • hervorragendes Reinigungsergebnis dank des neugestalteten Bürstendecks mit integrierter und patentierter Saugleiste
  • umweltfreundliche Optima-Batterien für hohe Produktivität durch konstante Leistung trotz niedrigem Bleigehalt
  • einfache Einstellung von Bürstendruck und Geradeauslauf
  • 27 kg Bürstendruck, zweifach einstellbare Wassermenge und hohe Absaugleistung für ein perfektes Reinigungsergebnis
  • abnehmbare Tanks mit transparentem Deckel zur einfachen Kontrolle und zum schnellen Nachfüllen und Reinigen
  • Bedienfeld mit drei Betriebsarten für einfache Bedienung
  • einfach und schnell entnehmbare Frisch-/Schmutzwassertanks, die sich gut tragen lassen
  • kraftvoller Bürstenmotor für maximale Leistung und lange Lebensdauer
  • trockenere Böden durch das neuartige Sauglippensystem mit hoher Absaugleistung
  • schnelle, werkzeuglose Erreichbarkeit aller Komponenten
  • Abweisrollen am Bürstendeck vermeiden Beschädigungen an Inventar und Maschine
  • umklappbarer Handgriff und kompaktes Design für leichtes Transportieren und Verstauen

Anwendungen/Hinweise
  • Schutzklasse III
  • Schutzart IPX4

Technische Daten
  • Luftmenge
17,8 l/sek
  • Spannung
12 V
  • Bürstengeschwindigkeit
140 U/min
  • Bürsten Anpressdruck
27 kg
  • Arbeitsbreite
370 mm
  • Wendekreis
85 cm
  • Flächenleistung theor./prak.
1.480/890 m2/h
  • Bürsten-/Pad-Ø
370/355

Lieferumfang
  • Bürste (370 mm)
  • Sauglippen-Kit (370 mm)
  • Batterie (12 V/55 Ah)
  • Einbauladegerät 12 V

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken