Menu

Ultraschallgerät Elmasonic Select 30

von Elma   |   mehr Kleinteilereinigung

Drucken
Vielseitig einsetzbares Ultraschallgerät mit einer Ultraschallfrequenz von 37 kHz. Ausgestattet mit verschiedenen Ultraschallmodi wie eco-, sweep-, pulse-, dynamic-, degas-Modus.
Vorteile/Ausführungen
  • 5 Ultraschallmodi
    – degas: Schnellentgasung
    – eco: leiser, energieeffizienter Betrieb und längere Gerätelebensdauer
    – sweep: gleichmäßige Ultraschallreinigung
    – pulse: bei hartnäckigen Verschmutzungen
    – dynamic: automatischer Wechsel zwischen pulse und sweep für noch bessere Reinigungsergebnisse
  • 4 Speicherplätze für Reinigungsprogramme, per Schnellwahl abrufbar
  • Autostart-Funktion zum temperaturgesteuerten Start der Reinigung
  • digitale Bedieneinheit mit abwaschbarer Folientastatur und gut lesbarem Display zur Anzeige aller Betriebszustände
  • optische und akustische Rückmeldungen, z. B. bei Reinigungsende oder Erreichen der Grenztemperatur
  • Vorwahl der Reinigungszeit – Reinigungsdauer zwischen 1 Minute und 6 Stunden einstellbar
  • Setup-Menü zur individuellen Anpassung der Gerätefunktionen
  • automatische Sicherheitsabschaltung nach 8 Stunden
  • einstellbare Grenztemperatur

Technische Daten
  • Ultraschallfrequenz
37 kHz
  • Heizleistung
200 W
  • Wanneninnenmaße L x B x H
220 x 120 x 95 mm
  • Abmessung L x B x H
305 x 170 x 230 mm
  • Grenztemperatur
40–60 °C
  • elektr. Temperaturregelung
25–80 °C

Lieferumfang
  • Deckel
  • Bedienungsanleitung
  • 2 m Netzkabel mit Kaltgeräteanschluss

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken