Menu

Hochdruckreiniger MC 4M-160/620XT

von Nilfisk   |   mehr Hochdruckreiniger

Drucken
Kaltwasser-Hochdruckreiniger der Mittelklasse mit externem Schaumsprüh-Reinigungsmittel-System für leichte bis mittlere Reinigungsaufgaben.
Einsatzbereich
  • Gewerbe
  • kleinere Baufirmen
  • Kfz-Werkstätten
  • landwirtschaftliche Betriebe

Vorteile/Ausführungen
  • Antrieb durch hochwertige Motor-Pumpen-Einheit mit 1450 U/min.
  • Messingzylinderkopf mit Keramikkolben
  • druckgesteuertes Regelsystem
  • Ölbehälter (Pumpe) mit Ölstandsanzeige
  • einfacher Zugang zur Motor-Pumpen-Einheit
  • innovativer Halter zum Schutz der Spritzpistole vor Schäden bei Lagerung und Transport
  • drehbarer Kabelhaken für einfacheres Abnehmen und Aufwickeln des Netzkabels

Anwendungen/Hinweise
  • Q iec = durchschnittlicher Durchfluss unter Berücksichtigung aller Schwankungen

Technische Daten
  • elektrische Anschlusswerte
230 V/50 Hz/13,4 A
  • Leistungsaufnahme
3 kW
  • Zulauftemperatur max.
60 °C
  • Netzkabel
5 m
  • Gewicht
41 kg

Lieferumfang
  • HD-Schlauch DN 6 x 15 m
  • Schlauchkupplung Reparatursatz
  • HD-Düse Tornado 0340
  • Schlauchanschluss
  • Ergo-2000-Sprühpistole
  • Schlauchtrommel
  • Universal-Plus-Strahlrohr mit 4-in-1-Düse
  • Schaumsprüh-Reinigungsmittelsystem

3 Jahre Gewährleistung


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken