Menu

Hochdruckreiniger MC 5M-180/840 XT (POSEIDON 5-41 XT)

von Nilfisk   |   mehr Hochdruckreiniger

Drucken
Innovativer, kompakter Kaltwasser-Hochdruckreiniger der Mittelklasse für ein hohes Maß an Mobilität, Anwenderfreundlichkeit und Robustheit.
Einsatzbereich
  • Landwirtschaft
  • Industrie
  • Bau- und Automobilindustrie

Vorteile/Ausführungen
  • robustes und solides Design mit 30-mm-Stahlrahmen
  • optimale Lagerung und Transport durch klappbaren Griff
  • hohe Mobilität durch große Hinterräder und Lenkrolle vorne
  • leichte Zugänglichkeit zur Pumpe, dadurch optimaler Service
  • ergonomisches Zubehörkonzept
  • Automatik Start/Stop
  • Kabelhalterung
  • Ablage für Strahlrohr und HD-Pistole
  • einstellbarer Handgriff

Anwendungen/Hinweise
  • Q iec = durchschnittlicher Durchfluss unter Berücksichtigung aller Schwankungen

Technische Daten
  • elektrische Anschlusswerte
400 V/50 Hz/8,5 A
  • Leistungsaufnahme
4,8 kW
  • Zulauftemperatur max.
60 °C
  • Netzkabel
5 m
  • Gewicht
72 kg

Lieferumfang
  • HD-Schlauch DN 6 x 15 m
  • Ergo-2000-Sprühpistole
  • Schlauchtrommel
  • Schlauchtülle Ø20 R 3/4" vormontiert CuZn
  • Schlauchkupplung Rep. Satz
  • Tornado-Plus-Düse
  • Tornado-Plus-Strahlrohr ohne Düse
  • Turbohammer-Plus-Strahlrohr mit Düse

3 Jahre Gewährleistung


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken