Menu

Hochdruckreiniger MC 2C-120/520 XT EU

von Nilfisk   |   mehr Hochdruckreiniger

Drucken
Für Kaltwasser.
Mobiler Hochdruckreiniger für den täglichen semi-prosessionellen Einsatz bei Handwerkern, auf kleineren Baustellen, in der Landwirtschaft oder für kleine Reinigungsunternehmen.
Vorteile/Ausführungen
  • neuer abnehmbarer, externer Schaumsprüher und 2,5-l-Kanister für hervorragende Reinigungsergebnisse und einen größeren Bewegungsspielraum
  • 4-in-1 Düse sorgt für einen einfachen Wechsel zwischen den Düsen – 1 Düse mit 4 Funktionen für nahezu alle Reinigungsaufgaben
  • neue Schlauchführung hilft bei den Modellvarianten mit Schlauchtrommel, den Hochdruckschlauch beim Auf-/Abwickeln in der richtigen Position zu halten, was eine praktische Einhandbedienung ermöglicht
  • Wassermengenregulierung für eine schnelle Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe
  • Ergo 2000 Pistole für ergonomisches Handling und eine geringe Belastung des Anwenders
  • leichter Transport, einfache Aufbewahrung (große Räder, Teleskopgriff, Tragegriff)
  • hochwertige 3-Kolben-Pumpe und Automatik Start/Stopp für eine hohe Verschleißfestigkeit
  • Pistolenhalterung
  • Kabelhaken, drehbar

Anwendungen/Hinweise
  • Q iec = durchschnittlicher Durchfluss unter Berücksichtigung aller Schwankungen

Technische Daten
  • elektrischer Anschlusswert
230 V/1/50 Hz/10 A
  • Leistungsaufnahme
2,3 kW
  • max. Zulauftemperatur
60 °C
  • Abmessung
394 x 391 x 955 mm
  • Gewicht
28,1 kg

Lieferumfang
  • Ergo-2000-Pistole
  • 4-in-1 Lanze
  • 3 x Edelstahlkolben

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken