Menu

Hochdruckreiniger MC 7P-195/1280 XT (POSEIDON 7-67 XT)

von Nilfisk   |   mehr Hochdruckreiniger

Drucken
Innovativer, kompakter Kaltwasser-Hochdruckreiniger der Premiumklasse mit ergonomischem und robustem Design, mit C3 Industriepumpe und optimalem Servicekonzept.
Einsatzbereich
  • Landwirtschaft
  • Industrie
  • Schifffahrt
  • im Verkehr
  • Lebensmittelindustrie
  • Bau- und Automobilindustrie

Vorteile/Ausführungen
  • C3 Pumpe mit 4 Keramikkolben bei 85 °C Eintrittstemperatur
  • robustes und solides Design mit 30 mm Edelstahlrahmen
  • optimale Lagerung und Transport mit klappbarem Griff und einfache Hebepunkte
  • hohe Mobilität dank großer Hinterräder und vorderer Lenkrolle
  • leichter Zugang zur Pumpe
  • Pumpenöl-Warnsystem
  • flussgesteuertes Regelsystem
  • Automatik Start-/Stopp
  • Kabelhalterung
  • Parkbremse
  • Reinigungsmitteltank
  • Ablage für Strahlrohr und HD-Pistole
  • einstellbarer Handgriff

Anwendungen/Hinweise
  • Q iec = durchschnittlicher Durchfluss unter Berücksichtigung aller Schwankungen

Technische Daten
  • elektrische Anschlusswerte
400 V/~3/50 Hz/15 A
  • Leistungsaufnahme
8 kW
  • Pumpendrehzahl
1.450 min-1
  • Zulauftemperatur max.
85 °C
  • Netzkabel
8 m
  • Gewicht
95 kg

Lieferumfang
  • HD-Schlauch DN 10 x 15 m 3/8
  • Ergo-2000-Sprühpistole
  • Schlauchkupplung Rep. Satz
  • Schlauchtülle Ø20 R 3/4" vormontiert CuZn
  • Schlauchrolle Satz
  • HD-Düse Tornado
  • Tornado Plus 1120 Geb. o. Düse
  • Turbohammer Plus 1140

3 Jahre Gewährleistung


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken