Menu

Hochdruckreiniger MC 5M-220/1130XT (POSEIDON 5-62 XT)

von Nilfisk   |   mehr Hochdruckreiniger

Drucken
Innovativer, kompakter Kaltwasser-Hochdruckreiniger der Mittelklasse für ein hohes Maß an Mobilität, Anwenderfreundlichkeit und Robustheit.
Einsatzbereich
  • Landwirtschaft
  • Industrie
  • Bau- und Automobilindustrie

Vorteile/Ausführungen
  • robustes und solides Design mit 30-mm-Stahlrahmen
  • optimale Lagerung und Transport durch klappbaren Griff
  • hohe Mobilität durch große Hinterräder und Lenkrolle vorne
  • leichte Zugänglichkeit zur Pumpe, dadurch optimaler Service
  • ergonomisches Zubehörkonzept

Anwendungen/Hinweise
  • Q iec = durchschnittlicher Durchfluss unter Berücksichtigung aller Schwankungen

Technische Daten
  • elektrische Anschlusswerte
400 V/50 Hz/13,3 A
  • Leistungsaufnahme
7,4 kW
  • Zulauftemperatur max.
60 °C
  • Netzkabel
5 m
  • Gewicht
85 kg

Lieferumfang
  • HD-Schlauch DN 8 x 20 m
  • Ergo-2000-Sprühpistole
  • Schlauchtrommel
  • Schlauchkupplung Rep. Satz
  • Tornado-Plus-Düse
  • Tornado-Plus-Strahlrohr ohne Düse
  • Turbohammer-Plus-Strahlrohr mit Düse

3 Jahre Gewährleistung


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken