Menu

Hochdruckreiniger MC 6P-180/1300 XT (POSEIDON 6-65 XT)

von Nilfisk   |   mehr Hochdruckreiniger

Drucken
Innovativer, kompakter Kaltwasser-Hochdruckreiniger der Premiumklasse mit ergonomischem und robustem Design, neuer NA6 Industriepumpe und optimalem Servicekonzept.
Einsatzbereich
  • Landwirtschaft
  • Industrie
  • Schifffahrt
  • im Verkehr
  • Lebensmittelindustrie
  • Bau- und Automobilindustrie

Vorteile/Ausführungen
  • hohe Reinigungsleistung
  • vier NA6 Keramikkolben mit 80 °C Eintrittstemperatur
  • robustes, solides Design mit 30 mm Edelstahlrahmen
  • optimale Aufbewahrungsmöglichkeit und Transport mit einklappbarem Griff und leicht zu benutzenden Hebepunkten
  • hohe Mobilität dank großer Hinterräder und Lenkrolle vorne
  • leichter Zugang zur Pumpe
  • optimales Service-Konzept
  • Druck-/Mengenregulierung
  • Pumpenölstandskontrolle
  • flussgesteuertes Regelsystem
  • Automatik Start-/Stopp

Anwendungen/Hinweise
  • Q iec = durchschnittlicher Durchfluss unter Berücksichtigung aller Schwankungen

Technische Daten
  • elektrische Anschlusswerte
400 V/~3/50 Hz/14,5 A
  • Leistungsaufnahme
7,7 kW
  • Pumpendrehzahl
1.450 min-1
  • Zulauftemperatur max.
80 °C
  • Netzkabel
8 m
  • Gewicht
93 kg

Lieferumfang
  • HD-Schlauch DN 10
  • Ergo-2000-Sprühpistole
  • Schlauchtrommel
  • Tornado-Plus-Düse
  • Tornado-Plus-Stahlrohr ohne Düse
  • Turbohammer-Plus-Stahlrohr mit Düse

3 Jahre Gewährleistung


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken