Menu

Hochdruckreiniger P190-12 EU

von Nilfisk   |   mehr Hochdruckreiniger

Drucken
Kraftvoller, robuster und langlebiger Kaltwasser-Hochdruckreiniger der Premium-Klasse für höchste Ansprüche. Optimal für Reinigungsaufgaben rund ums Haus und im Garten. Durch seine kraftvolle Pumpe und seiner neuen, leistungsstarken Hochdruckdüsen sowie des stahlarmierten Schlauchs bewältigt er selbst Boote, Pferdeanhänger und Poolanlagen problemlos.
Vorteile/Ausführungen
  • Automatik Start/-Stopp
  • Schnellschlusskupplung mit Anti-Drill-System
  • Transportwagen und hohe Griffposition für hohe Mobilität während der Arbeit und einfachen Transport
  • Zubehör-Aufbewahrung direkt am Gerät
  • Hochdruckpumpe mit Messingzylinderkopf
  • integrierter, abnehmbarer Reinigungsmitteltank, stufenlose Dosierung
  • Wassermengenregulierung
  • Schlauchtrommel mit Schlauchführung
  • flexibler Kabelhaken

Anwendungen/Hinweise
  • Q iec = durchschnittlicher Durchfluss unter Berücksichtigung aller Schwankungen

Technische Daten
  • elektrische Anschlusswerte
230 V/14,5 A
  • Leistungsaufnahme
3,3 kW
  • Zulauftemperatur max.
60 °C
  • Netzkabel
5 m
  • Gewicht
27,8 kg

Lieferumfang
  • Hochdruckpistole und Strahlrohr
  • Gentle-Düse (Flachstrahl)
  • Rough-Düse (Dreckfräse)
  • Reinigungsmitteltank 2 l

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken