Menu

Kugelrolle Typ E31

von BS Rollen   |   mehr Möbelrollen

Drucken
Mit 3 Befestigungsbohrungen Ø 3 mm.
Technische Daten
  • Bauhöhe
14,5 mm
  • Gesamthöhe
21 mm

Material
  • Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt
  • Laufkugel aus Stahl, schwarz

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken