Menu

Mehrzweckleiter 6047, 3-teilig

von Hymer   |   mehr Aluleitern

Drucken
Kombinierbare Steh,- und Schiebeleiter mit vielen verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten, wie Stehleiter, Stehleiter mit Steckteil, Stehleiter für Treppen und ein-, zwei- oder dreiteilige Anlegeleiter.
Vorteile/Ausführungen
  • leicht auswechselbare, mit dem Holm verschraubte Leiterfüße für rutschsicheren Stand
  • erhöhte Rutschfestigkeit durch Sprossen aus stark profiliertem Strangpressprofil
  • Spreizsicherung durch hochfeste, 30 mm breite Perlongurte
  • gebogene Traverse mit 125 mm Bodenfreiraum
  • massive Stahlbeschläge
  • zwei starre Streben gegen unbeabsichtigtes Zusammenklappen
  • stabile Aussteifungsstreben am Antritt
  • Klemmbeschlag kurz zur Verwendung der Leiter in Treppenstellung bis 3 x 9 Sprossen, serienmäßig vormontiert
  • ab 3 x 10 Sprossen mit Wandlaufrollen zum komfortablen Ausfahren der Leiter
  • Treppenstellung ab 3 x 10 Sprossen nicht serienmäßig

Technische Daten
  • Leiterinnenbreite (Oberteil)
300 mm

Material
  • Aluminium

Zertifizierungen

Hymer-Garantie


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken