Menu

Mehrzweckleiter MultiMaster 5

von Zarges   |   mehr Aluleitern

Drucken
Vielseitige, sehr stabile und sichere Mehrzweckleiter mit 5 Modi – Stehleiter, treppengängige Stehleiter, Anlegeleiter im Off-Set-Modus, Anlegeleiter sowie ausgefahrene Anlegeleiter in einem.
Vorteile/Ausführungen
  • einfaches und schnelles Verstellen zwischen den Modi mittels Ein-Hand-Bedienung
  • 80 mm tiefe Stufen mit ZARGES-Safer-Step-Technology für ermüdungsfreies Stehen
  • flexibles Arbeiten und angenehmer Griff dank eloxierter Holme
  • leichter, ergonomischer Transport durch zwei Rollen am Steigteil und Handgriff unterhalb des Tops
  • erhöhte Flexibilität und Vielseitigkeit durch das speziell geformte Top, das auch an Innen- und Außenecken sowie Masten angelegt werden kann
  • Top mit magnetischem Fach für Kleinteile sowie 2 Clip-Haltern und zentraler Aussparung für Akkuschrauber oder ähnliches Werkzeug

Technische Daten
  • Arbeitshöhe als Anlegeleiter
3,7 m
  • Arbeitshöhe als Stehleiter
3,15 m
  • Länge als Anlegeleiter
2,88 m
  • Länge als Stehleiter
1,83 m

Material
  • Aluminium

Zertifizierungen

ZARGES-Garantie


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken