Menu

Augen-/Gesichts- und Körperdusche 8320 AXION®

von Haws   |   mehr Notfallduschen, Augenspülflaschen

Drucken
Freistehende Kombinations-Notdusche mit AXION®-ABS-Duschkopf und großem Auffangbecken aus ABS-Kunststoff. Robuste Konstruktion mit unabhängig voneinander funktionierender Augen-, Gesichts- und Körperdusche.
Vorteile/Ausführungen
  • erhöhte Sicherheit durch integrierte Durchflusskontrolle
  • Düse der Körperdusche wird durch eine Zugstange aktiviert und liefert einen weichen und homogenen Strahl über die gesamte Grundfläche
  • Augendusche wird durch eine Druckplatte aktiviert – liefert zuverlässig einen sanften Wasserstrahl zum gleichzeitigen Spülen von Augen und Gesicht
  • stabiler Fußflansch zur Montage auf einer Bodenplatte
  • vollständig wasser- und druckgeprüft

Anwendungen/Hinweise
  • bei beiden Einheiten bleiben die verzögerungsfreien Messing-Kugelventile bei Betätigung geöffnet, bis sie manuell geschlossen werden
  • optimales Sprühbild nach EN 15154

Technische Daten
  • Wasseranschluss/-abfluss
Innengewinde 1 1/4"
  • Wasserdruck
min. 2 bar, max. 6 bar
  • Wasserverbrauch Augen-/Gesichtsdusche
ca. 14 l/min 
  • Wasserverbrauch Körperdusche
ca. 76 l/min

Material
  • Auffangbecken aus ABS-Kunststoff (Ø 28 cm)
  • Duschkopf aus ABS-Kunststoff (Ø 28 cm)
  • pulverbeschichteter Bodenflansch aus Gusseisen (Ø 23 cm)
  • Stahlrohr und Fittinge feuerverzinkt
  • Kugelventile aus verchromtem Messing mit Kugel und Spindel aus Edelstahl

Lieferumfang
  • inkl. Piktogramm

Downloads

Für Sie interessant

Laborbrause 8901B AXION® | Notfallduschen, Augenspülflaschen
angesehen
Gekauft
Laborbrause 8901B AXION®

Haws | Notfallduschen, Augenspülflaschen

Vielseitig bewegliche Erste-Hilfe-Brause, mit der man sämtliche Körperteile, vom Gesicht bis zu den Füßen, waschen kann. Sogar ein auf dem Boden liegendes Opfer ist zu erreichen.

Augen-/Gesichts-Notfalldusche 7260B AXION® | Notfallduschen, Augenspülflaschen
angesehen
Gekauft
Augen-/Gesichts-Notfalldusche 7260B AXION®

Haws | Notfallduschen, Augenspülflaschen

Wandmodell mit Abflussrohr und AXION®-Duschkopf mit Spüleffekt von der Nase weg zum Gesichtsrand.

Augen-/Gesichtsbrause 7620 AXION® EYEPOD® | Notfallduschen, Augenspülflaschen
angesehen
Gekauft
Augen-/Gesichtsbrause 7620 AXION® EYEPOD®

Haws | Notfallduschen, Augenspülflaschen

Die revolutionäre Augendusche spült Verunreinigungen von der Nase weg an den Gesichtsrand. Durch einfache Montage an der Spülbeckenarmatur wird im Handumdrehen aus einem Wasserhahn eine Augendusche.

Augen-/Gesichts- und Körperdusche 8300 AXION® | Notfallduschen, Augenspülflaschen
angesehen
Gekauft
Augen-/Gesichts- und Körperdusche 8300 AXION®

Haws | Notfallduschen, Augenspülflaschen

Freistehende Kombinations-Notdusche mit AXION®-ABS-Duschkopf und einem großen Auffangbecken aus Edelstahl. Robuste Konstruktion mit unabhängig voneinander funktionierender Augen-, Gesichts- und Körperdusche.

Körper-Notfall-Flutdusche 8123H AXION® | Notfallduschen, Augenspülflaschen
angesehen
Gekauft
Körper-Notfall-Flutdusche 8123H AXION®

Haws | Notfallduschen, Augenspülflaschen

Körpernotdusche mit Brausekopf aus Edelstahl und Dreikantgriff-Zugstange, für horizontalen Anschluss .

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken