Menu

Wandstation mit 0,5 l Augenspüllösung

von Plum   |   mehr Notfallduschen, Augenspülflaschen

Drucken
Augenspülstation zur Wandmontage und Augenspülflasche mit steriler Natriumchloridlösung (0,9 %).
Einsatzbereich
  • Ausspülen von Schmutz, Staub, Splittern und anderen Fremdkörpern
  • kleine, staubfreie Arbeitsumgebung (z. B. Labor)

Vorteile/Ausführungen
  • zur Montage direkt beim gefährdeten Arbeitsplatz

Anwendungen/Hinweise
  • ungeöffnete Flasche ist 3,5 Jahre haltbar
  • Einwegflasche, nach dem Öffnen nicht wiederverwendbar

Technische Daten
  • Wandhalterung L x B
135 x 290 mm
  • Piktogrammplatte L X B 
228 x 290 mm

Lieferumfang
  • 1 Augenspüllösung 500 ml
  • Wandhalterung
  • Piktogrammplatte

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken