Menu

Wandbox DUO mit 1 x 0,5 l Augenspüllösung, pH-neutral und 1 x 1 l Augenspüllösung

von Plum   |   mehr Notfallduschen, Augenspülflaschen

Drucken
Notfallstation in staubgeschützter Wandbox, für die gleichzeitige Spülung beider Augen geeignet.
Einsatzbereich
  • pH-neutral, zur Neutralisierung von Säuren und Akali
  • Augenspüllösung, zum Ausspülen von Schmutz, Staub, Splittern und anderen Fremdkörpern

Vorteile/Ausführungen
  • ungeöffnete Flaschen sind 3 Jahre haltbar
  • mit speziellem Augenaufsatz zur gleichzeitigen Spülung beider Augen

Technische Daten
  • Abmessung
Wandbox357 x 252 x 116 mm
 Piktogrammplatte225 x 290 mm

Material
  • Wandbox aus Polystyrol, grün

Lieferumfang
  • 1 Augenspüllösung 1000 ml
  • 1 Augenspüllösung ph-neutral 500 ml
  • Wandbox
  • Piktogrammplatte

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken