von Plum | mehr Notfallduschen, Augenspülflaschen
| Befestigungsplatte | 135 x 290 mm |
Piktogrammplatte | 225 x 290 mm |
Plum | Notfallduschen, Augenspülflaschen
Augenspülstation zur Wandmontage und Augenspülflasche mit steriler Natriumchloridlösung (0,9 %).
Plum | Notfallduschen, Augenspülflaschen
Wandstation mit zwei Augenspülflaschen, Wandhalterung und Piktogramm. Flaschen mit steriler Natriumchloridlösung (0,9 %).
Plum | Notfallduschen, Augenspülflaschen
Staubgeschützte Augenspülwandbox und zwei Augenspülflaschen mit steriler Natriumchloridlösung (0,9 %).
Plum | Notfallduschen, Augenspülflaschen
Staubgeschützte Kombi-Augenspülwandbox und Augenspülflaschen mit steriler Natriumchloridlösung (0,9 %) und Phosphatpufferlösung (4,9 %).
Plum | Notfallduschen, Augenspülflaschen
Notfallstation in staubgeschützter Wandbox, für die gleichzeitige Spülung beider Augen geeignet.
Söhngen | Notfallduschen, Augenspülflaschen
Gebrauchsfertig für sofortige Augenspülung am Unfallort. Für unfallgefährdete Arbeitsplätze, in der Werkstatt, im Betrieb, auf Baustellen und im Labor, bei allen Schmutz-, Staub- und Über-Kopf-Arbeiten.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!