von Haws | mehr Notfallduschen, Augenspülflaschen
Haws Zubehör von
Mobile, schwerkraftbetriebene Augendusche mit 60-Liter-Tank aus FDA-Polyethylen, ideal für den temporären Einsatz an Orten ohne Wasseranschluss.
Plum | Notfallduschen, Augenspülflaschen
Flasche mit steriler Natriumchloridlösung (0,9 %) zum schnellen und effektiven Ausspülen von Fremdkörpern.
Plum | Notfallduschen, Augenspülflaschen
Flasche mit steriler Phosphatpufferlösung (4,9 %), mit neutralisierender Wirkung bei Unfällen mit Säuren und Alkalien.
Plum | Notfallduschen, Augenspülflaschen
Flasche mit steriler Phosphatpufferlösung (4,9 %), mit neutralisierender Wirkung bei Unfällen mit Säuren und Alkalien. Der DUO-Augenaufsatz ermöglicht das gleichzeitige spülen beider Augen.
Plum | Notfallduschen, Augenspülflaschen
Flasche mit steriler Natriumchloridlösung (0,9 %), zum schnellen und effektiven Ausspülen von Fremdkörpern. Der DUO-Augenaufsatz ermöglicht das gleichzeitige spülen beider Augen.
Haws | Notfallduschen, Augenspülflaschen
Mobile, schwerkraftbetriebene Augendusche mit 60-Liter-Tank aus FDA-Polyethylen, ideal für den temporären Einsatz an Orten ohne Wasseranschluss.
Söhngen | Notfallduschen, Augenspülflaschen
Gebrauchsfertige Augenspüllösung mit Sterilwasser zum schonenden ausschwemmen von Fremdkörpern.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!