Menu

Verbandskasten „Beruf Spezial für Metallverarbeitung“

von Söhngen   |   mehr Erste Hilfe

Drucken
Speziell an die Bedürfnisse der Metallbranche angepasster Verbandskoffer, Füllung nach ÖNORM Z1020, Typ 1 (für Betriebe bis 5 Beschäftigte), ergänzt um eine branchentypische Zusatzausstattung entsprechend den individuellen Berufsrisiken und den daraus resultierenden Risikobewertungen.
Material
  • ABS-Kunststoff, orange

Lieferumfang

Zusatzausstattung:

  • 1 OculavNit-Augensofortspülung 250 ml Sterillösung
  • 1 Kühlspray 100 ml
  • 1 Kälte-Sofortkompresse 20 x 15 cm
  • 2 Wundreinigungssets à 5 Tücher
  • 1 Spezial-Druckverband
  • 1 aluderm®-Flächenverband klein
  • 2 aluderm®-Quickverbände
  • 1 aluderm®-Quickverband Finger
  • 2 aluderm®-alufinger Sets 1
  • 1 aluderm®-aluface
  • 1 Augenklappe
  • 2 WS-Ideal-Binden 5 m (100 % dehnbar)
  • 1 aluderm®-aluplast stabil 1 m x 6 cm
  • 10 aluderm®-aluplast-stabil-Fingerverbände
  • 20 aluderm®-aluplast-stabil-Pflasterstrips 2,5 x 7,2 cm
  • 1 SÖHNGEN®-Silk-Heftpflaster 5 m x 2,5 cm
  • 1 Splitterpinzette
  • 1 Replantat-Notfallset Hand
  • inkl. Wandhalterung

Downloads

Für Sie interessant

Erste Hilfe
Zubehör
Kompresse aluderm® | Erste Hilfe
angesehen
Gekauft
Kompresse aluderm®

Söhngen Zubehör

Atmungsaktive, aluminiumbedampfte Wundauflage mit stark saugender Zwischenlage für oberflächliche Wunden. Zur Einzelbefüllung oder Nachfüllung von Verbandskästen.

Erste Hilfe
Zubehör
Sicherheitsplombe | Erste Hilfe
angesehen
Gekauft
Sicherheitsplombe

Söhngen Zubehör

Durch die Sicherheitsplombe ist ersichtlich, ob der Verbandskasten im Einsatz war und somit der Inhalt auf Vollständigkeit geprüft werden muss.

Verbandskasten H-Plus nach ÖNORM Z1020 | Erste Hilfe
angesehen
Gekauft
Verbandskasten H-Plus nach ÖNORM Z1020

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Erste Hilfe

Praktischer Verbandskasten mit Wandhalter, gefüllt nach ÖNORM Z1020.

Verbandskasten nach ÖNORM Z1020 | Erste Hilfe
angesehen
Gekauft
Verbandskasten nach ÖNORM Z1020

Söhngen | Erste Hilfe

Gefüllt mit hochwertigem SÖHNGEN®-Markenverbandsmaterial.

Verbandskasten DYNAMIC-GLOW, ÖNORM Z 1020, nachleuchtend | Erste Hilfe
angesehen
Gekauft
Verbandskasten DYNAMIC-GLOW, ÖNORM Z 1020, nachleuchtend

Söhngen | Erste Hilfe

Im Dunkeln gut sichtbarer, nachleuchtender Erste-Hilfe-Koffer, gefüllt mit hochwertigem SÖHNGEN®-Verbandsmaterial.

Verbandskasten „Beruf Spezial für Labor & Chemie“ | Erste Hilfe
angesehen
Gekauft
Verbandskasten „Beruf Spezial für Labor & Chemie“

Söhngen | Erste Hilfe

Speziell an die Bedürfnisse der Chemiebranche angepasster Verbandskoffer, Füllung nach ÖNORM Z1020, Typ 1 (für Betriebe bis 5 Beschäftigte), ergänzt um eine branchentypische Zusatzausstattung entsprechend den individuellen Berufsrisiken und den daraus resultierenden Risikobewertu...

Verbandskasten „Beruf Spezial für Verwaltung“ | Erste Hilfe
angesehen
Gekauft
Verbandskasten „Beruf Spezial für Verwaltung“

Söhngen | Erste Hilfe

Speziell an die Bedürfnisse der Verwaltung angepasster Verbandskoffer, Füllung nach ÖNORM Z1020, Typ 1 (für Betriebe bis 5 Beschäftigte), ergänzt um eine branchentypische Zusatzausstattung entsprechend den individuellen Berufsrisiken und den daraus resultierenden Risikobewertunge...

Verbandskasten „Beruf Spezial für Holzbearbeitung“ | Erste Hilfe
angesehen
Gekauft
Verbandskasten „Beruf Spezial für Holzbearbeitung“

Söhngen | Erste Hilfe

Speziell an die Bedürfnisse der Holzverarbeitungsbranche angepasster Verbandskoffer, Füllung nach ÖNORM Z1020, Typ 1 (für Betriebe bis 5 Beschäftigte), ergänzt um eine branchentypische Zusatzausstattung entsprechend den individuellen Berufsrisiken und den daraus resultierenden Ri...

Verbandskasten „Beruf Spezial für Baustelle“ | Erste Hilfe
angesehen
Gekauft
Verbandskasten „Beruf Spezial für Baustelle“

Söhngen | Erste Hilfe

Speziell an die Bedürfnisse der Baubranche angepasster Verbandskoffer, Füllung nach ÖNORM Z1020, Typ 1 (für Betriebe bis 5 Beschäftigte), ergänzt um eine branchentypische Zusatzausstattung entsprechend den individuellen Berufsrisiken und den daraus resultierenden Risikobewertunge...

Kfz-Verbandskasten für mehrspurige Fahrzeuge nach ÖNORM V5101 | Erste Hilfe
angesehen
Gekauft
Kfz-Verbandskasten für mehrspurige Fahrzeuge nach ÖNORM V5101

Söhngen | Erste Hilfe

Sehr stabiler Autoverbandskasten für effektive Erste Hilfe. Enthält hochwertigen Markenverbandsstoff aluderm® mit Verfalldatum von 20 Jahren. aluderm® ist ideal geeignet für alle oberflächlichen Wunden und Verletzungen, Brandwunden, Schürfwunden, Riss- und Schnittverletzungen.

Kfz-Verbandskasten nach KFG § 102 | Erste Hilfe
angesehen
Gekauft
Kfz-Verbandskasten nach KFG § 102

Söhngen | Erste Hilfe

Kraftwagen-Verbandskasten für die Erste Hilfe im PKW. Der Inhalt entspricht dem österreichischen KFG § 102, Abs. 10 und ist einzeln in Folien verschweißt.

Erste-Hilfe-Set | Erste Hilfe
angesehen
Gekauft
Erste-Hilfe-Set

Söhngen | Erste Hilfe

Verbandskasten ÖNORM Z1020 und Pflasterspender. Mit hochwertigem aluderm®-Verbandsmaterial und zusätzlich für die täglichen, kleinen Verletzungen aluderm®-aluplast Pflasterspender.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken