Menu

Werkzeugtasche TOP-LINE KingSize CP-7

von Parat   |   mehr Werkzeugkoffer, Montagetaschen

Drucken
Werkzeugtasche mit Rasterschlössern, Vorder- und Rückwand teilaufklappbar.
Vorteile/Ausführungen
  • Ringkappen für Trageriemen
  • Vorderwand aufklappbar, mit CP-7-Werkzeughalter Ø 26 mm
  • Mittelwand mit CP-7-Werkzeughalter Ø 11 und 15 mm
  • Rückwand teilaufklappbar, mit CP-7-Werkzeughalter Ø 15 mm
  • hohe Stabilität durch kunststoffverstärkten Kanten 
  • ergonomischer Tragegriff mit gepolsterten Griffmulden und Griffloch
  • feuchtigkeitsbeständig
  • integrierte Bodengleiter
  • abschließbare Rasterschlösser 

Technische Daten
  • Innenmaße L x B x H
460 x 210 x 340 mm

Material
  • Rindsleder und HDPE-Kunststoff
  • Werkzeugtafeln aus Con-Pearl®-Kunststoff

Lieferumfang
  • inkl. 2 Schlüssel

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken