Menu

Werkzeugtasche TOP-LINE Plus CP-7

von Parat   |   mehr Werkzeugkoffer, Montagetaschen

Drucken
Robuste, aus Leder gefertigte Werkzeugtasche mit CP-7-Werkzeughalter an der Mittelwand und klappbarer Vorder- und Rückwand mit Schlaufen.
Vorteile/Ausführungen
  • Mittelwand beidseitig mit CP-7 Werkzeughalter Ø 11 mm und Ø 26 mm
  • Vorder- und Rückwand mit je 8 Einsteckfächern
  • feuchtigkeitsbeständig
  • integrierte Bodengleiter
  • ergonomischer Tragegriff mit gepolsterten Griffmulden und Griffloch
  • abschließbare Rasterschlösser 

Technische Daten
  • Innenmaße L x B x H
420 x 185 x 315 mm

Material
  • Rindsleder und ABS-Kunststoff
  • Werkzeugtafeln aus Con-Pearl®-Kunststoff

Lieferumfang
  • inkl. 2 Schlüssel

Downloads

Für Sie interessant

Ringkappen-Set für Werkzeugtaschen | Werkzeugkoffer, Montagetaschen
angesehen
Gekauft
Ringkappen-Set für Werkzeugtaschen

Parat Zubehör

Nachrüstbares Zubehör zur Befestigung eines Trageriemens an PARAT Werkzeugtaschen, welche ohne Befestigungsmöglichkeit geliefert werden.

Trageriemen für Werkzeugtaschen, Parat | Werkzeugkoffer, Montagetaschen
angesehen
Gekauft
Trageriemen für Werkzeugtaschen, Parat

Parat Zubehör

Verstellbarer Trageriemen mit zwei Karabinerhaken zum einhängen und leichteren Transport der Werkzeugtasche oder -koffer.

Werkzeugtasche, vorne teilaufklappbar | Werkzeugkoffer, Montagetaschen
angesehen
Gekauft
Werkzeugtasche, vorne teilaufklappbar

Forum Professional Solutions | Werkzeugkoffer, Montagetaschen

Standfeste Werkzeugtasche mit entnehmbarer Mittelwand und teilweise aufklappbarem Vorderteil erleichtern den Zugriff auf das verstaute Werkzeug.

Werkzeugtasche, vorne aufklappbar | Werkzeugkoffer, Montagetaschen
angesehen
Gekauft
Werkzeugtasche, vorne aufklappbar

Forum Professional Solutions | Werkzeugkoffer, Montagetaschen

Standfeste Werkzeugtasche verfügt über eine Vortasche und eine praktische, aufklappbare Vorderwand.

Werkzeugtasche, vorne/hinten teilaufklappbar | Werkzeugkoffer, Montagetaschen
angesehen
Gekauft
Werkzeugtasche, vorne/hinten teilaufklappbar

Forum Professional Solutions | Werkzeugkoffer, Montagetaschen

Standfeste Werkzeugtasche mit einer Vortasche, aufklappbare Vorder- und Rückwand erleichtern den Zugriff.

Werkzeugtasche NEW CLASSIC Allround | Werkzeugkoffer, Montagetaschen
angesehen
Gekauft
Werkzeugtasche NEW CLASSIC Allround

Parat | Werkzeugkoffer, Montagetaschen

Langlebige Universal-Werkzeugtasche aus Rindsleder mit aufklappbarer Vorderwand und aufgesetzter Vortasche. Durch die verstellbaren und festen Schlaufen ist der Inhalt stets griffbereit und übersichtlich geordnet.

Werkzeugtasche TOP-LINE Allround CP-7 | Werkzeugkoffer, Montagetaschen
angesehen
Gekauft
Werkzeugtasche TOP-LINE Allround CP-7

Parat | Werkzeugkoffer, Montagetaschen

Vorne aufklappbare Werkzeugtasche mit dem bewährten CP-7-Werkzeugklemmsystem bei Mittel- und Rückwand.

Werkzeugtasche TOP-LINE KingSize CP-7 | Werkzeugkoffer, Montagetaschen
angesehen
Gekauft
Werkzeugtasche TOP-LINE KingSize CP-7

Parat | Werkzeugkoffer, Montagetaschen

Werkzeugtasche mit Rasterschlössern, Vorder- und Rückwand teilaufklappbar.

Werkzeugtasche TOP-LINE KingSize Timber CP-7 | Werkzeugkoffer, Montagetaschen
angesehen
Gekauft
Werkzeugtasche TOP-LINE KingSize Timber CP-7

Parat | Werkzeugkoffer, Montagetaschen

Werkzeugtasche mit Vortasche und Kunststofffach im Boden, Vorder- und Rückwand sind teilaufklappbar und jeweils mit dem CP-7 Werkzeughalter ausgestattet.

Werkzeugtasche mit Schubladen TOP-LINE Plus Organize CP-7 | Werkzeugkoffer, Montagetaschen
angesehen
Gekauft
Werkzeugtasche mit Schubladen TOP-LINE Plus Organize CP-7

Parat | Werkzeugkoffer, Montagetaschen

Werkzeugtasche mit 4-teiligem Schubladenelement, herausnehmbarem Trageeinsatz und CP-7-Werkzeughalterelementen an Mittel- und Rückwand. Die Rückwand ist teilweise aufklappbar und erleichtert den Zugriff auf die Werkzeuge

Werkzeugtasche mit Schubladen TOP-LINE KingSize Organize | Werkzeugkoffer, Montagetaschen
angesehen
Gekauft
Werkzeugtasche mit Schubladen TOP-LINE KingSize Organize

Parat | Werkzeugkoffer, Montagetaschen

Premium-Tasche mit viel Stauraum und integriertem Schubladenelement. Herausnehmbarer Trageeinsatz, damit zusätzliches Werkzeug schnell und einfach transportiert werden kann.

Werkzeugtasche, klein | Werkzeugkoffer, Montagetaschen
angesehen
Gekauft
Werkzeugtasche, klein

Forum Professional Solutions | Werkzeugkoffer, Montagetaschen

Stabile Werkzeugtasche mit verstellbarem, abnehmbarem Trageriemen und Schlaufen zur Befestigung des Werkzeuges.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken