Menu

Werkzeukoffer CLASSIC KingSize Roll CP-7, mit Rollen

von Parat   |   mehr Werkzeugkoffer, Montagetaschen

Drucken
Robuster Rollenkoffer mit CP-7 Haltesystem und großzügigem Fassungsvermögen. Integrierter 4-fach-Teleskopauszug und gummierte Laufrollen sorgen für komfortablen und sicheren Transport.
Vorteile/Ausführungen
  • CP-7-Klemmsystem mit Kunststoffborsten ermöglicht individuelle und sichere Verstauung der Werkzeuge
  • Werkzeugtafel beidseitig mit CP-7-Werkzeughalter bis Ø 11 mm und bis Ø 15 mm
  • Werkzeugtafel mit CP-7-Werkzeughalter bis Ø 11 mm 
  • Abdeckplatte mit CP-7-Werkzeughalter Ø 26 mm
  • Dokumentenfach im Deckel, 2 Visitenkartenfächer und 2 Stiftschlaufen
  • Bodenschale mit Abdeckplatte, 88 mm Höhe für größere Werkzeuge, unterteilbar
  • strapazierfähige Außenschale und sicherer Halt durch rutschhemmende X-ABS-Oberfläche
  • 2 Kippzylinderschlösser

Anwendungen/Hinweise
  • flugtauglich

Technische Daten
  • Innenmaße L x B x H
470 x 200 x 360 mm 

Material
  • Kofferschalen aus X-ABS-Kunststoff
  • Doppel-Aluminium-Rahmen
  • Werkzeugtafeln aus Con-Pearl®-Kunststoff

Lieferumfang
  • 2 Schlüssel
  • 1 Längssteg und 3 Querstege zur Unterteilung der Bodenschale

Flugtauglich


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken