Menu

Sortimentskasten Assorter 55 4x8-17

von Raaco   |   mehr Werkzeugkoffer, Montagetaschen

Drucken
Formstabile Kleinteilebox mit herausnehmbaren Einsätzen, für eine sortierte und platzsparende Aufbewahrung von Kleinteilen.
Vorteile/Ausführungen
  • Profilraster im Deckel verhindert beim Transport ein Verrutschen des Inhalts 
  • stabile Schiebeverschlüsse halten den Deckel sicher geschlossen 
  • transparenter Deckel macht den Inhalt leicht erkennbar 
  • stapelbar  
  • ergonomischer Tragegriff 

Material
  • Polypropylen, schlagfest

Lieferumfang
  • 17 Einsätze Höhe 47 mm 
    – 4 Einsätze B 39 x L 55 mm (A9-1)
    – 4 Einsätze B 39 x L 109 mm (A9-2)
    – 8 Einsätze B 55 x L 79 mm (A8-1) 
    – 1 Einsatz  B 79 x L 109 mm (A7-1) 

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken