Menu

Sortimentskasten T-Boxx 320, 16 Einsätze

von Sortimo   |   mehr Werkzeugkoffer, Montagetaschen

Drucken
Mit Insetboxen bestückter Sortimentskoffer sorgt für Übersichtlichkeit und bleibt auch bei starker Beanspruchung lange haltbar.
Vorteile/Ausführungen
  • transparenter Deckel macht den Inhalt leicht erkennbar
  • Bodenraster und Profildeckel verhindern ein Verrutschen des Inhalts 
  • Anordnung der Einsatzkästen kann geändert werden
  • Unterteilung einzelner Einsätze durch Trennwand möglich 

Anwendungen/Hinweise
  • in alle Sortimo Fahrzeugeinrichtungen und WorkMo integrierbar 

Material
  • Boden aus Polypropylen, schlagfest
  • Deckel aus Polycarbonat, bruchsicher

Lieferumfang
  • 16 Einsätze Höhe 63 mm
    – 6 Einsätze B 52 x L 52 mm
    – 4 Einsätze B 52 x L 104 mm
    – 2 Einsätze B 104 x L 104 mm
    – 2 Einsätze B 52 x L 210 mm
    – 1 Einsatz B 104 x L 157 mm
    – 1 Einsatz B 104 x L 314 mm
  • 8 Trennwände
    – 4 Trennwände B 49 mm
    – 4 Trennwände B 101 mm

Downloads

Für Sie interessant

Allzweckkoffer 46 | Werkzeugkoffer, Montagetaschen
angesehen
Gekauft
Allzweckkoffer 46

Raaco | Werkzeugkoffer, Montagetaschen

Stabiler Sortimentskoffer kann durch die mitgelieferten Trennwände individuell unterteilt werden.

Allzweckkoffer 47 | Werkzeugkoffer, Montagetaschen
angesehen
Gekauft
Allzweckkoffer 47

Raaco | Werkzeugkoffer, Montagetaschen

Stabiler Sortimentskoffer kann durch die mitgelieferten Trennwände individuell unterteilt werden.

Tragebox mit Sortimentskasten HandyBox 55x4 | Werkzeugkoffer, Montagetaschen
angesehen
Gekauft
Tragebox mit Sortimentskasten HandyBox 55x4

Raaco | Werkzeugkoffer, Montagetaschen

Mit dem tragbarer Rahmen können die enthaltenen Sortimentskoffer Assorter zusammen transportiert und gelagert werden.

Sortimentskasten Assorter | Werkzeugkoffer, Montagetaschen
angesehen
Gekauft
Sortimentskasten Assorter

Raaco | Werkzeugkoffer, Montagetaschen

Formstabile Kleinteilebox mit fixer Facheinteilung, sorgt für eine sortierte und platzsparende Aufbewahrung von Kleinteilen.

Sortimentskasten Assorter, Deckel mit Profil | Werkzeugkoffer, Montagetaschen
angesehen
Gekauft
Sortimentskasten Assorter, Deckel mit Profil

Raaco | Werkzeugkoffer, Montagetaschen

Formstabile Kleinteilebox mit fixer Facheinteilung. Der spezielle Deckel mit Profilen sorgt dafür, dass der Inhalt nicht durcheinander fällt.

Sortimentskasten Assorter 55 4x8-0, leer | Werkzeugkoffer, Montagetaschen
angesehen
Gekauft
Sortimentskasten Assorter 55 4x8-0, leer

Raaco | Werkzeugkoffer, Montagetaschen

Formstabile Kleinteilebox kann mit Einsätzen Typ 55 individuell bestückt werden. Der Deckel mit Profilen sorgt dafür, dass der Inhalt nicht durcheinander fällt.

Sortimentskasten Assorter 55 4x8-17 | Werkzeugkoffer, Montagetaschen
angesehen
Gekauft
Sortimentskasten Assorter 55 4x8-17

Raaco | Werkzeugkoffer, Montagetaschen

Formstabile Kleinteilebox mit herausnehmbaren Einsätzen, für eine sortierte und platzsparende Aufbewahrung von Kleinteilen.

Sortimentskasten Boxxser 55 5x10-0, leer | Werkzeugkoffer, Montagetaschen
angesehen
Gekauft
Sortimentskasten Boxxser 55 5x10-0, leer

Raaco | Werkzeugkoffer, Montagetaschen

Sehr robuster Kleinteilekoffer mit Doppelwand, der hohen Belastungen standhält, kann mit Einsätzen Typ 55 individuell bestückt werden.

Sortimentskasten Boxxser 55 5x10-25 | Werkzeugkoffer, Montagetaschen
angesehen
Gekauft
Sortimentskasten Boxxser 55 5x10-25

Raaco | Werkzeugkoffer, Montagetaschen

Mit herausnehmbaren Einsätzen bestückter sehr robuster Kleinteilekoffer, der hohen Belastungen standhält.

Sortimentskasten Boxxser 55 5x10-45 | Werkzeugkoffer, Montagetaschen
angesehen
Gekauft
Sortimentskasten Boxxser 55 5x10-45

Raaco | Werkzeugkoffer, Montagetaschen

Mit herausnehmbaren Einsätzen bestückter sehr robuster Kleinteilekoffer, der hohen Belastungen standhält.

Sortimentskasten CarryLite 80 5x10-25 | Werkzeugkoffer, Montagetaschen
angesehen
Gekauft
Sortimentskasten CarryLite 80 5x10-25

Raaco | Werkzeugkoffer, Montagetaschen

Leichter, aber doch robuster, Kleinteilekoffer mit herausnehmbaren Einsätzen.

Sortimentskasten T-Boxx G, 23 Einsätze | Werkzeugkoffer, Montagetaschen
angesehen
Gekauft
Sortimentskasten T-Boxx G, 23 Einsätze

Sortimo | Werkzeugkoffer, Montagetaschen

Mit Insetboxen bestückter Sortimentskoffer sorgt für Übersichtlichkeit und bleibt auch bei starker Beanspruchung lange haltbar.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken