Menu

Papierrollenhalter

von Forum Professional Solutions   |   mehr Werkstattwagen, Montagerollen

Drucken
Zum Einhängen in die Lochwand bei Forum-Werkstattwagen.
Vorteile/Ausführungen
  • mit Haken zum Einhängen

Anwendungen/Hinweise
  • für Lochwand mit 4-kant-Lochung 9 x 9 mm
  • passend für Papierrollen max. Außen-Ø 360 mm, Rollenbreite 330 mm, Kern-Ø 20mm

Downloads

Für Sie interessant

Rollwerkbank, 7 Schubladen, 69-teilig bestückt | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Gekauft
Rollwerkbank, 7 Schubladen, 69-teilig bestückt

Forum Professional Solutions Zubehör von

Bestückte Montagewerkbank mit 69-teiligem Werkzeugsortiment, Schubladen und seitlichen Lochwänden sowie einem verschließbaren Stauraum für größere Teile.

Rollwerkbank, 7 Schubladen | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Gekauft
Rollwerkbank, 7 Schubladen

Forum Professional Solutions Zubehör von

Stabile Montagewerkbank mit Schubladen und seitlichen Lochwänden sowie einem verschließbaren Stauraum für größere Teile.

Werkstattwagen, 7 Schubladen, 106-teilig bestückt | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Gekauft
Werkstattwagen, 7 Schubladen, 106-teilig bestückt

Forum Professional Solutions Zubehör von

Stabiler Werkzeugwagen mit gefüllten Werkzeugmodulen und beidseitig gelochten Seitenwänden.

Werkstattwagen, 7 Schubladen, XL, 106-teilig bestückt | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Gekauft
Werkstattwagen, 7 Schubladen, XL, 106-teilig bestückt

Forum Professional Solutions Zubehör von

Stabiler Werkzeugwagen mit gefüllten Werkzeugmodulen und großen Schubladen sowie beidseitig gelochten Seitenwänden.

Werkstattwagen, 7 Schubladen, 69-teilig bestückt | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Gekauft
Werkstattwagen, 7 Schubladen, 69-teilig bestückt

Forum Professional Solutions Zubehör von

Stabiler Werkzeugwagen mit gefüllten Werkzeugmodulen und beidseitig gelochten Seitenwänden.

Werkstattwagen, 7 Schubladen, XL | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Gekauft
Werkstattwagen, 7 Schubladen, XL

Forum Professional Solutions Zubehör von

Stabiler Werkzeugwagen mit großen Schubladen und gelochten Seitenwänden zur Bestückung mit Zubehör.

Werkstattwagen, 7 Schubladen, XL, 69-teilig bestückt | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Gekauft
Werkstattwagen, 7 Schubladen, XL, 69-teilig bestückt

Forum Professional Solutions Zubehör von

Stabiler Werkzeugwagen mit gefüllten Werkzeugmodulen und großen Schubladen sowie beidseitig gelochten Seitenwänden.

Werkstattwagen, 7 Schubladen | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Gekauft
Werkstattwagen, 7 Schubladen

Forum Professional Solutions Zubehör von

Stabiler Werkzeugwagen mit Schubladen und gelochten Seitenwänden zur Bestückung mit Zubehör.

Dokumentenhalter | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Gekauft
Dokumentenhalter

Forum Professional Solutions | Werkstattwagen, Montagerollen

Zum Einhängen in die Lochwand bei Forum-Werkstattwagen.

Ablagetablett | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Gekauft
Ablagetablett

Forum Professional Solutions | Werkstattwagen, Montagerollen

Zum Einhängen in die Lochwand bei Forum-Werkstattwagen.

Schubladeneinteiler, 23-teilig | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Gekauft
Schubladeneinteiler, 23-teilig

Forum Professional Solutions | Werkstattwagen, Montagerollen

Zum Unterteilen der Schubladen bei Forum-Werkstattwagen.

Dosenhalter | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Gekauft
Dosenhalter

Forum Professional Solutions | Werkstattwagen, Montagerollen

Zum Einhängen in die Lochwand bei Forum-Werkstattwagen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken