Menu

Schaumstoffeinlage Feilen Pferd®, Set 1

von Wera   |   mehr Werkstattwagen, Montagerollen

Drucken
Langlebige, zweifarbige Schaumstoffeinlage zum Schutz des Werkzeugs vor Verschmutzung und Stoßeinwirkung. Jedes Werkzeug hat seinen festen Platz, somit ist fehlendes Werkzeug auf einen Blick erkennbar.
Vorteile/Ausführungen
  • wasser- und ölabweisend
  • pflegeleicht und einfach zu reinigen

Anwendungen/Hinweise
  • passend für Werkstattwagen Tool Rebel

Technische Daten
  • Größe B x H x T
344 x 30 x 392 mm

Lieferumfang
  • je Werkstattfeile 250 mm
    – vierkant
    – halbrund-spitz
    – rund
    – flach-stumpf
    – dreikant
  • Feilenbürste HBF Stahl-Draht, Ø 0,15 mm

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken